Αρκετές εφαρμογές ασχολούνται με υλικά που είναι ευαίσθητα στις αλλαγές πίεσης. Η μέτρηση και η διατήρηση της κυμαινόμενης πίεσης είναι ένα δύσκολο έργο. Οι μετατροπείς πίεσης βοηθούν στην επίλυση αυτού του ζητήματος. Διατίθενται σε διάφορες διαμορφώσεις. Ashcroft προσφέρει μετατροπέα υγιεινής πίεσης KS...για ανίχνευση πίεσης σε εφαρμογές που απαιτούν απολυμανμένα και εύκολα καθαριζόμενα περιβάλλοντα.Διαβάστε περισσότερα
Φίλτρα
Τα καθαρίζω όλα
A
B
C
D
Ακρίβεια: + /-1% , Συμβατό με: Οποιαδήποτε διαδικασία συμβατή με 316 Ανοξείδωτο ατσάλι , Στέγαση: Ανοξείδωτο ατσάλι , Μήκος καλωδίου: 36 " , Αντίσταση βρόχου: Εξαρτάται από την τάση τροφοδοσίας βρόχου , Βαθμολογία NEMA: 4X , Θερμοκρασία λειτουργίας: -20 έως 180 F
Μετατροπείς πίεσης / κενού είναι ιδανικά για τη μέτρηση της πίεσης κενού, αέρα ή υγρού σε εφαρμογές διαχείρισης υγρών, αεροδιαστημικής και αυτοκινητοβιομηχανίας. Διατίθενται σε διάφορες διαμορφώσεις και σχέδια, όπως ψηφιακά πιεσόμετρα, πομπούς διαφορικής πίεσης, ηλεκτρονικούς μετατροπείς πίεσης και διακόπτες μορφοτροπέων πίεσης. Η Ashcroft παρέχει μια μεγάλη ποικιλία διαμορφώσεων οργάνων μέτρησης πίεσης για να χειριστεί τις περισσότερες απαιτήσεις εγκατάστασης και εφαρμογής. Οι πομποί και οι μετατροπείς πίεσης Ashcroft είναι ιδανικοί για ανίχνευση πίεσης σε εφαρμογές που έχουν σκληρές απαιτήσεις εγκατάστασης όπως υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες και ανώτερη αντοχή σε κραδασμούς και κραδασμούς. Οι μετατροπείς υγιεινής πίεσης Ashcroft KS είναι ο τύπος μορφοτροπέων πίεσης που χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές υγιεινής. Συνδυάζουν την τεχνολογία λεπτής μεμβράνης της Ashcroft με την τεχνογνωσία της σφραγίδας διαφράγματος για τον υπολογισμό της πίεσης που κυμαίνεται από 0 έως 300 psi. Αυτοί οι μετατροπείς πίεσης υγιεινής διαθέτουν συγκολλημένη κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα 316, παρέχοντας αντοχή στη διάβρωση και ανθεκτικότητα σε ακραίες θερμοκρασίες. Διαθέτουν ηλεκτρογυαλισμένο διάφραγμα 316 SS με σύνδεση διαδικασίας Tri-Clamp 1.5 / 2 ιντσών για ακρίβεια ανίχνευσης πίεσης +/-1%. Προσφέρονται σε 2 τύπους εξόδων, δηλαδή θωρακισμένο καλώδιο τύπου F2 και έξοδο βύσματος τύπου Hirschmann για αποστολή σημάτων εξόδου. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα αυτών των μορφοτροπέων πίεσης υγιεινής, που διατίθενται σε τιμές μέγιστης πίεσης που κυμαίνονται από 60 έως 600 psi. Προσφέρουμε επίσης Ashcroft διακόπτες πίεσης για τον έλεγχο των λειτουργιών πίεσης, διακοπής λειτουργίας και συναγερμού.
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε
Οι μετατροπείς υγειονομικής πίεσης Ashcroft KS είναι ιδανικοί για τη μέτρηση μικρών αλλαγών στην πίεση (αέρα ή υγρό). Χρησιμοποιούνται επίσης για την ενημέρωση του προσωπικού για οποιαδήποτε αύξηση/μείωση του προκαθορισμένου επιπέδου πίεσης. Οι μετατροπείς υγειονομικής πίεσης Ashcroft KS είναι κατάλληλοι για τρόφιμα και γαλακτοκομικά, φαρμακευτικές και άλλες εφαρμογές υγιεινής που απαιτούν αυστηρές απαιτήσεις καθαριότητας.
Μηχανισμός εργασίας
Πρώτον, οι μετατροπείς υγειονομικής πίεσης Ashcroft KS εγκαθίστανται με ασφάλεια στις δεξαμενές ή στους αγωγούς ροής.
Όταν ξεκινά η ροή ή γεμίζει η δεξαμενή, η ροή του υγρού αρχίζει να δημιουργεί πίεση στο διάφραγμα των μορφοτροπέων πίεσης υγιεινής.
Η πίεση στο διάφραγμα προκαλεί τη φυσική του παραμόρφωση και οδηγεί σε αναλογική αλλαγή στην ηλεκτρική αντίσταση.
Η αλλαγή στα ηλεκτρικά αποτελέσματα είναι μια αλλαγή στο ηλεκτρικό ρεύμα / τάση εξόδου.
Αυτή η αλλαγή στην έξοδο μετράται από έναν αισθητήρα ή μετρητή πίεσης PLC για την ένδειξη μιας ακριβούς τιμής πίεσης ή αλλαγής πίεσης.
Οι χειριστές μπορούν τώρα να λάβουν τις απαραίτητες ενέργειες για τον έλεγχο της πίεσης σε μια βιομηχανική διαδικασία.
Χαρακτηριστικά
Οι μετατροπείς υγειονομικής πίεσης Ashcroft KS χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές υγιεινής για τη μέτρηση των αλλαγών στην πίεση και την ειδοποίηση των χειριστών για την εκτέλεση των απαραίτητων ενεργειών.
Διαθέτουν ηλεκτρογυαλισμένο βρεγμένο διάφραγμα από ανοξείδωτο χάλυβα 316L με συνδέσεις υγειονομικής διαδικασίας Tri-Clamp 1.5 & 2 ιντσών για χρόνο αντίδρασης μικρότερο από 5 ms.
Αυτοί οι μετατροπείς πίεσης υγιεινής έχουν συγκολλημένη κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα 316 για εύκολο καθάρισμα και αντοχή στη διάβρωση.
Μπορούν να αντέξουν κραδασμούς, κραδασμούς και πιέσεις έως και 600 psi.
Αυτοί οι μορφοτροπείς πίεσης υγιεινής διαθέτουν θωρακισμένο καλώδιο (ενσωματωμένο καλώδιο pigtail) ή συνδετήρα τύπου Hirschmann (συνδέσεις DIN) για την αποστολή σημάτων εξόδου.
Έχουν +/-1% ακρίβεια ανοίγματος και +/-0.04% θερμική ακρίβεια ανά βαθμό F σε θερμοκρασίες λειτουργίας -20 έως 168 βαθμούς F.
Συμβατά αξεσουάρ
Καλώδια μετατροπέα: Raptor Supplies μπορεί να παραδώσει κατάλληλα καλώδια μετατροπέα πίεσης για τη σύνδεση μορφοτροπέων πίεσης υγιεινής Ashcroft KS σε ψηφιακούς δείκτες ή PLC.
Πρότυπα και εγκρίσεις
Οι μετατροπείς υγειονομικής πίεσης Ashcroft KS περιλαμβάνονται στη λίστα UL & CSA. Διαθέτουν περίβλημα NEMA 4X για εφαρμογές σε εξωτερικούς χώρους και αντοχή στη διάβρωση.
Το πρότυπο 3A 74-07 ισχύει για αυτούς τους μορφοτροπείς πίεσης υγιεινής της Ashcroft KS για τη διασφάλιση των υγειονομικών συνθηκών στους πελάτες, αυξάνοντας παράλληλα την αποτελεσματικότητα καθαρισμού και μειώνοντας το κόστος καθαρισμού.
Εγκατάσταση
Πρώτον, οι μετατροπείς υγειονομικής πίεσης Ashcroft KS εγκαθίστανται σε δεξαμενές ή αγωγούς υγρών χρησιμοποιώντας παρεμβύσματα και άλλα απαραίτητα εξαρτήματα.
Στη συνέχεια, οι μορφοτροπείς πίεσης υγιεινής συνδέονται σε ένα καλώδιο τροφοδοσίας (θωρακισμένο καλώδιο τύπου F2 ή βύσματα τύπου Hirschmann).
Ένας μετρητής, ένας αισθητήρας πίεσης PLC ή ένας διακόπτης πίεσης μπορούν να συνδεθούν στους μετατροπείς υγειονομικής πίεσης σε διαμορφώσεις 2 συρμάτων 4 - 20 mA, τάσης 3 συρμάτων ή αναλογικής καλωδίωσης 4 συρμάτων.
Συχνές Ερωτήσεις
Ποιες προφυλάξεις ασφαλείας λαμβάνουμε κατά τη λειτουργία αυτών των μορφοτροπέων πίεσης υγιεινής της Ashcroft KS;
Αυτά τα στοιχεία μέτρησης πίεσης του μορφοτροπέα υγιεινής μπορεί να καταστραφούν ηλεκτρικά ή μηχανικά όταν η πίεση του μέσου εκτοξεύεται πέρα από την ονομαστική ικανότητα υπερπίεσης των μορφοτροπέων.
Αποφύγετε τα σφυριά υγρού (συμβαίνουν όταν η ροή του υγρού σταματά ξαφνικά) και τις υπερτάσεις (συμβαίνουν όταν η ροή ξεκινά ξαφνικά) για να διασφαλίσετε τη σωστή μέτρηση των μορφοτροπέων πίεσης. Οι χρήστες μπορούν να αποφύγουν τη ζημιά από σφυρί υγρού και υπερτάσεις εγκαθιστώντας έναν θάλαμο υπέρτασης στη γραμμή υγρού.
Οι βαλβίδες ροής θα πρέπει επίσης να ανοίγουν ή να κλείνουν αργά για να αποφευχθεί η καταστροφή του οργάνου.
Οι μορφοτροπείς θα πρέπει να είναι γειωμένοι πριν από οποιαδήποτε ηλεκτρική σύνδεση για να αποφευχθούν στατικά ηλεκτρικά φορτία.
Οι μετατροπείς υγειονομικής πίεσης Ashcroft KS θα πρέπει να τοποθετούνται σε θέσεις με ελάχιστους κραδασμούς.
Μην περνάτε τα καλώδια τροφοδοσίας των μορφοτροπέων πίεσης υγιεινής της Ashcroft KS κοντά σε επαγωγικό εξοπλισμό για ελάχιστη ευαισθησία θορύβου.
Ελέγξτε για διάβρωση στα μέρη των μορφοτροπέων που περιέχουν την πίεση πριν από τη λειτουργία για ακριβείς μετρήσεις πίεσης.
Πού βρίσκεται η Ashcroft Inc.;
Η Ashcroft, κορυφαίος κατασκευαστής οργάνων θερμοκρασίας και πίεσης, βρίσκεται στο Κονέκτικατ των ΗΠΑ
Πού χρησιμοποιούνται μορφοτροπείς πίεσης με στεγανοποιήσεις διαφράγματος;
Μορφοτροπείς πίεσης με σφραγίδες διαφράγματος, όπως μορφοτροπείς υγειονομικής πίεσης Ashcroft KS χρησιμοποιούνται όπου το κρίσιμο μέσο δεν μπορεί να έρθει σε άμεση επαφή με τα όργανα μέτρησης. Το διάφραγμα σε αυτούς τους μετατροπείς πίεσης διαχωρίζει το λειαντικό, επιθετικό και κρίσιμο μέσο από τα όργανα πίεσης για τη μέτρηση της πίεσης σε εφαρμογές υψηλής θερμοκρασίας. Είναι επίσης κατάλληλα για συμπαγείς τοποθεσίες όπου δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν παραδοσιακά εργαλεία μέτρησης πίεσης, όπως μετρητές πίεσης.
Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των μετατροπέων υγειονομικής πίεσης εξόδου τάσης και ρεύματος;
Οι μετατροπείς υγειονομικής πίεσης Ashcroft KS (με έξοδο ρεύματος από 4 έως 20 mA) δεν επηρεάζονται από τον ηλεκτρικό θόρυβο και την αντίσταση τροφοδοσίας. Είναι επομένως ιδανικά για μέτρηση πίεσης σε μέσα σε μεγάλη απόσταση. Οι μετατροπείς υγειονομικής πίεσης Ashcroft KS (με εξόδους τάσης από 1 έως 5 V) διαθέτουν ενσωματωμένη ρύθμιση σήματος για λιγότερη ευαισθησία στον ηλεκτρικό θόρυβο. Είναι κατάλληλα για χρήση με μη ρυθμισμένο τροφοδοτικό.
Είναι το ίδιο μετατροπέας και πομπός;
Οι περισσότεροι άνθρωποι συγχέουν αυτούς τους όρους και τους χρησιμοποιούν εναλλακτικά. Αλλά όχι, οι μετατροπείς και οι πομποί δεν είναι το ίδιο. Οι μετατροπείς μετατρέπουν μια φυσική μεταβλητή όπως η θερμοκρασία ή η πίεση σε αναλογικό ηλεκτρικό σήμα (γενικά χαμηλής τάσης). Οι πομποί μετατρέπουν αυτό το σήμα χαμηλής τάσης ή ρεύματος από τους μετατροπείς σε πολύ μεγαλύτερο ηλεκτρικό σήμα για μετάδοση σε μεγάλες αποστάσεις σε αισθητήρα ή διακόπτη PLC. Ένας πομπός πίεσης συνδέεται με τον μετατροπέα πίεσης.
Τι είναι οι διακόπτες πίεσης διαφράγματος;
Ashcroft διακόπτες πίεσης διαφράγματος χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της πίεσης σε υδραυλικά και πνευματικά συστήματα για την πρόληψη ζημιών και διακοπής λειτουργίας. Κόβουν / εκκινούν αυτόματα το σύστημα σε προκαθορισμένες ρυθμίσεις πίεσης.