Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Αισθητήρας πίεσης ASHCROFT GC517F0242CD300 # G με οθόνη 300 Psi | AE3GDX 5DDD1

ASHCROFT GC517F0242CD300#G Μορφοτροπέας πίεσης με οθόνη 300 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3GDX Μοντέλο: GC517F0242CD300#GCross Ref: 5DDD1

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€993.50 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετατροπέας πίεσης με οθόνη
Ακρίβεια+/- 0.25% πλήρης κλίμακα
DisplayΟθόνη με οπίσθιο φωτισμό 3 1/2 ψηφία LCD
Εμφάνιση μονάδωνPsi
Ηλεκτρικές συνδέσειςΓυναικείο αγωγό NPT 1/2 "
ΣτέγασηΑλουμίνιο
Αντίσταση βρόχουΕξαρτάται από την τάση τροφοδοσίας βρόχου
Μέγιστη. Πίεση600 psi
Αξιολόγηση NEMA4X
Θερμοκρασία λειτουργίας.14 έως 140 F
Παραγωγή4 έως 20mA στα 12 έως 32 VDC
Απαιτούμενη ισχύς12 έως 32 VDC
Διαδικασία σύνδεσης1/4 "NPT Γυναίκα
Σειρά0 έως 300 psi
Θερμικό σφάλμα+ /-0.2%
Υγρό υλικό316 από ανοξείδωτο ατσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.54
Ύψος πλοίου (cm)8.64
Μήκος πλοίου (cm)17.53
Πλάτος πλοίου (cm)10.92
Κωδικός ΕΣ9026204000
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΠίεσηΣειράΤιμή
Μετατροπέας πίεσης ASHCROFT GC517F0242CD50 # G με οθόνη 50 Psi | AE3GDU 5DDC8 GC517F0242CD50 # Γ100 psi0 έως 50 psi€993.50
Μετατροπέας πίεσης ASHCROFT GC517F0242CD100 # G με οθόνη 100 Psi | AE3GDV 5DDC9 GC517F0242CD100 # Γ200 psi0 έως 100 psi€993.50
Μετατροπέας πίεσης ASHCROFT GC517F0242CD150 # G με οθόνη 150 Psi | AE3GDW 5DDD0 GC517F0242CD150 # Γ300 psi0 έως 150 psi€993.50
Μετατροπέας πίεσης ASHCROFT GC517F0242CD1000 # G με οθόνη 1000psi | AE3GDY 5DDD2 GC517F0242CD1000 # Γ2000 psi0 έως 1000 psi€993.50
ASHCROFT GC517F0242CD3000#G Μετατροπέας πίεσης με οθόνη 3000psi | AE3GDZ 5DDD3 GC517F0242CD3000 # Γ4500 psi0 έως 3000 psi€993.50
Μετατροπέας πίεσης ASHCROFT GC517F0242CD5000 # G με οθόνη 5000psi | AE3GEA 5DDD4 GC517F0242CD5000 # Γ7500 psi0 έως 5000 psi€993.50
Μετατροπέας ASHCROFT GC517F0242CD15 # & vacG με οθόνη Vac έως 15 Psi | AE3GEB 5DDD5 GC517F0242CD15 # & vacG30 psi30 "Hg Vac έως 15 Psi€993.50

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ASHCROFT GC517F0242CD300#G Μορφοτροπέας πίεσης με οθόνη 300 Psi
€993.50 /μονάδα