SANDVIK COROMANT Τρυπάνια στερεού καρβιδίου Jobber, γωνία σημείου 140 μοιρών


Φίλτρα
Κατεύθυνση κοπής: Δεξί χέρι , Τέλος: PVD , Αριθμός λίστας: CoroDrill (R) 460 , Υλικό: Στερεό καρβίδιο , Γωνία σημείου: Πτυχία 140 , Τύπος σημείου: Σπλιτ
ΣτυλΜοντέλοΔεκαδικό ισοδύναμοΤύπος διάστασηςΜήκος αυλακιούΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.ΜέγεθοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
460.1-0476-036A1-XM GC34
0.187 "Κλασματική ίντσα2.437 "4 3 / 32 "15 / 64 "3 / 16 "€233.73
A
460.1-0570-043A1-XM GC34
0.224 "Μετρικός62mm103mm6mm5.7mm€141.91
A
460.1-0714-054A1-XM GC34
0.281 "Κλασματική ίντσα3 5 / 16 "4-61 / 64 "5 / 16 "9 / 32 "€273.09

Τρυπάνια στερεού καρβιδίου Jobber, γωνία σημείου 140 μοιρών

Τα τρυπάνια μήκους Sandvik Coromant παρέχουν εξαιρετική αντοχή και ακρίβεια κατά τη διάτρηση διαφόρων υλικών όπως χυτοσίδηρος, μη σιδηρούχα υλικά, πλαστικά και άλλα ανθεκτικά στη μηχανή υλικά. Αυτές οι μονάδες έχουν κατασκευή συμπαγούς καρβιδίου με επίστρωση PVD για ανώτερη ακαμψία και είναι εξαιρετικά ανθεκτικές στη θερμότητα και στη φθορά από το υλικό χάλυβα υψηλής ταχύτητας. Διαθέτουν σχεδιασμό σπειροειδούς φλάουτου με υψηλότερη γωνία φλάουτου (140 μοίρες) για τη δημιουργία ακριβών οπών και την εξάλειψη της ανάγκης για διάνοιξη της οπής μετά τη διαδικασία διάτρησης. Επιλέξτε από μια σειρά από αυτά τα bit jobber, διαθέσιμα σε διαστάσεις κλασματικής ίντσας και μετρικού τύπου.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;