Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SANDVIK COROMANT 460.1-0714-054A1-XM GC34 Εργαλείο τρυπάνι 7.14mm 140 Carbide | AF9LAP 30CF12

SANDVIK COROMANT 460.1-0714-054A1-XM GC34 Jobber Drill 7.14mm 140 Carbide

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9LAP Model: 460.1-0714-054A1-XM GC34Cross Ref: 30CF12
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
€273.09 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕργαλείο τρυπανιών Jobber
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
Δεκαδικό ισοδύναμο0.281 "
Τύπος διάστασηςΚλασματική ίντσα
φινίρισμαPVD
Μήκος αυλακιού3 5 / 16 "
Αριθμός λίσταςCoroDrill (R) 460
ΥλικόΣτερεό καρβίδιο
Συνολικό μήκος4-61 / 64 "
Σημείο γωνίαςΠτυχία 140
Τύπος σημείουΣπλιτ
Σανκ Ντία.5 / 16 "
Μέγεθος9 / 32 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0648
Ύψος πλοίου (cm)1.3
Μήκος πλοίου (cm)16.4
Πλάτος πλοίου (cm)1.3
Κωδικός ΕΣ8207502055

Λεπτομέρειες:

    • Μέσω ψυκτικού (Ναι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔεκαδικό ισοδύναμοΤύπος διάστασηςΜήκος αυλακιούΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.ΜέγεθοςΤιμή
SANDVIK COROMANT 460.1-0476-036A1-XM GC34 Εργαλείο τρυπάνι 4.76 mm 140 Carbide | AF9KYF 30CE56 460.1-0476-036A1-XM GC340.187 "Κλασματική ίντσα2.437 "4 3 / 32 "15 / 64 "3 / 16 "€233.73
SANDVIK COROMANT 460.1-0570-043A1-XM GC34 Εργαλείο τρυπάνι 5.7mm 140 Carbide | AF9KZA 30CE75 460.1-0570-043A1-XM GC340.224 "Μετρικός62mm103mm6mm5.7mm€70.95

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SANDVIK COROMANT 460.1-0714-054A1-XM GC34 Jobber Drill 7.14mm 140 Carbide
€273.09 /μονάδα