Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SANDVIK COROMANT 460.1-0476-036A1-XM GC34 Εργαλείο τρυπάνι 4.76 mm 140 Carbide | AF9KYF 30CE56

SANDVIK COROMANT 460.1-0476-036A1-XM GC34 Jobber Drill 4.76mm 140 Carbide

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF9KYF Model: 460.1-0476-036A1-XM GC34Σταυρός: 30CE56

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη
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
€233.73 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕργαλείο τρυπανιών Jobber
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
Δεκαδικό ισοδύναμο0.187 "
Τύπος διάστασηςΚλασματική ίντσα
φινίρισμαPVD
Μήκος αυλακιού2.437 "
Αριθμός λίσταςCoroDrill (R) 460
ΥλικόΣτερεό καρβίδιο
Συνολικό μήκος4 3 / 32 "
Σημείο γωνίαςΠτυχία 140
Τύπος σημείουΣπλιτ
Σανκ Ντία.15 / 64 "
Μέγεθος3 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0608
Ύψος πλοίου (cm)1.8
Μήκος πλοίου (cm)13.2
Πλάτος πλοίου (cm)1.8
Κωδικός ΕΣ8207502055

Λεπτομέρειες:

    • Μέσω ψυκτικού (Ναι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔεκαδικό ισοδύναμοΤύπος διάστασηςΜήκος αυλακιούΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.ΜέγεθοςΤιμή
SANDVIK COROMANT 460.1-0570-043A1-XM GC34 Εργαλείο τρυπάνι 5.7mm 140 Carbide | AF9KZA 30CE75 460.1-0570-043A1-XM GC340.224 "Μετρικός62mm103mm6mm5.7mm€70.95
SANDVIK COROMANT 460.1-0714-054A1-XM GC34 Εργαλείο τρυπάνι 7.14mm 140 Carbide | AF9LAP 30CF12 460.1-0714-054A1-XM GC340.281 "Κλασματική ίντσα3 5 / 16 "4-61 / 64 "5 / 16 "9 / 32 "€273.09

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SANDVIK COROMANT 460.1-0476-036A1-XM GC34 Jobber Drill 4.76mm 140 Carbide
€233.73 /μονάδα