Μορφοτροπέας πίεσης ASHCROFT με οθόνη
Μετατροπέας πίεσης με οθόνη
ΑΣΚΡΟΦΤ
Περισσότερες πληροφορίες
Μήκος πακέτου αποστολής (σε)6.9
Εμφάνιση μονάδωνPsi
DisplayΟθόνη με οπίσθιο φωτισμό 3 1/2 ψηφία LCD
Ύψος πακέτου αποστολής (in)3.4
Πλάτος πακέτου αποστολής (σε)4.3
Κώδικας Εναρμόνισης9026204000
Δεν ΜοντέλοGC517F0242CD100 # Γ
ΜάρκαΑΣΚΡΟΦΤ
Απαιτούμενη ισχύς12 έως 32 VDC
Ηλεκτρικές συνδέσειςΓυναικείο αγωγό NPT 1/2 "
ΕίδοςΜετατροπέας πίεσης με οθόνη
Διαδικασία σύνδεσης1/4 "NPT Γυναίκα
Ακρίβεια+/- 0.25% πλήρης κλίμακα
Θερμοκρασία λειτουργίας.14 έως 140 F
Αντίσταση βρόχουΕξαρτάται από την τάση τροφοδοσίας βρόχου
ΣτέγασηΑλουμίνιο
Βαθμολογία Nema4X
Υγρό υλικό316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Θερμικό σφάλμα+ /-0.2%
Παραγωγή4 έως 20mA στα 12 έως 32 VDC