Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ASHCROFT 451259SD04LV/60# Compound Gauge 30 Hg έως 60 Psi 4-1/2in | AE6HAD 5RXZ9

ASHCROFT 451259SD04LV/60# Compound Gauge 30 Hg έως 60 Psi 4-1/2in

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE6HAD Μοντέλο: 451259SD04LV/60#Cross Ref: 5RXZ9
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
€166.12 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύνθετο μετρητή
Ακρίβεια+ /-0.5%
Χρώμα περιβλήματοςΜαύρη
Υπόθεση ΥλικόΘερμοπλαστικός
Τοποθεσία σύνδεσηςΧαμηλώστε
Μέγεθος σύνδεσης1 / 2 "NPT
Dial Μέγεθος4.5 "
Τύπος μετρητήΔιαδικασία
Αποφοίτηση10 "Hg έως 10 psi
Υλικό φακούΠοτήρι
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-50 βαθμούς έως 150 βαθμούς F
Σειρά30 "Hg Vac έως 60 Psi
Δαχτυλίδι ΥλικόΘερμοπλαστικό Cam Lock
Μικρότερη αποφοίτηση10 "Hg, 10 psi
Υλικό υποδοχής316L από ανοξείδωτο χάλυβα
Υλικό σωλήνων316L από ανοξείδωτο χάλυβα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.765
Ύψος πλοίου (cm)9.91
Μήκος πλοίου (cm)18.29
Πλάτος πλοίου (cm)16.51
Κωδικός ΕΣ9026208000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑποφοίτησηΑκρίβειαΧρώμα περιβλήματοςΥλικό φακούΘερμοκρασία λειτουργίας. ΕύροςΣειράΔαχτυλίδι ΥλικόΜικρότερη αποφοίτησηΤιμή
ASHCROFT 251009SW02BXLLV / 30 Compound Gauge 30 Hg έως 30 Psi 2-1 / 2in | AD7GKV 4EFP8 251009SW02BXLLV / 3010 "Hg έως 5 psi+ /-1%ΑσημένιοΠολυανθρακικό-40 βαθμούς έως 150 βαθμούς F30 "Hg Vac έως 30 psiΑνοξείδωτο ατσάλι1 "Hg, 1 psi€157.07
ASHCROFT 351009SW02LXLLV / 30 Compound Gauge 30 Hg έως 30 Psi 3-1 / 2in | AD7GLJ 4EFT3 351009SW02LXLLV / 3010 "Hg έως 5 psi+ /-1%ΑσημένιοΠολυανθρακικό-40 βαθμούς έως 150 βαθμούς F30 "Hg Vac έως 30 psiΑνοξείδωτο ατσάλι1 "Hg, 1 psi€174.17
ASHCROFT 251009SW02LX6BV / 30 Compound Gauge 30 Hg έως 30 Psi 2-1 / 2in | AD7GLN 4EFT7 251009SW02LX6BV / 3010 "Hg έως 5 psi+ /-1%ΑσημένιοΠολυανθρακικό-40 βαθμούς έως 150 βαθμούς F30 "Hg Vac έως 30 psiΑνοξείδωτο ατσάλι1 "Hg, 1 psi€165.56
ASHCROFT 251009SW02BX6BV / 30 Compound Gauge 30 Hg έως 30 Psi 2-1 / 2in | AD7GMA 4EFV1 251009SW02BX6BV / 3010 "Hg έως 5 psi+ /-1%ΑσημένιοΠολυανθρακικό-40 βαθμούς έως 150 βαθμούς F30 "Hg Vac έως 30 psiΑνοξείδωτο ατσάλι1 "Hg, 1 psi€182.86
ASHCROFT 251009AW02L / 310SSLXCGV / 30 Compound Gauge 30 Hg έως 15 Psi 2-1 / 2in | AD7GMM 4EFW3 251009AW02L / 310SSLXCGV / 3010 "Hg έως 5 psi+ /-1%ΑσημένιοΠολυανθρακικό-40 βαθμούς έως 150 βαθμούς F30 "Hg Vac έως 15 PsiΑνοξείδωτο ατσάλι1 "Hg, 1 psi€165.62
ASHCROFT 251009AW02B / 310SSLXCGV / 30 Compound Gauge 30 Hg έως 30 Psi 2-1 / 2in | AD7GMQ 4EFW6 251009AW02B / 310SSLXCGV / 3010 "Hg έως 5 psi+ /-1%ΑσημένιοΠολυανθρακικό-40 βαθμούς έως 150 βαθμούς F30 "Hg Vac έως 30 psiΑνοξείδωτο ατσάλι1 "Hg, 1 psi€157.00
ASHCROFT 251009SW02LXLLV / 30 Compound Gauge 30 Hg έως 30 Psi 2-1 / 2in | AD7PGZ 4FTH6 251009SW02LXLLV / 3010 "Hg έως 5 psi+ /-1%ΑσημένιοΠολυανθρακικό-40 βαθμούς έως 150 βαθμούς F30 "Hg Vac έως 30 psiΑνοξείδωτο ατσάλι1 "Hg, 1 psi€153.56

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ASHCROFT 451259SD04LV/60# Compound Gauge 30 Hg έως 60 Psi 4-1/2in
€166.12 /μονάδα