Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ASHCROFT 251009SW02LXLLV / 30 Compound Gauge 30 Hg έως 30 Psi 2-1 / 2in | AD7PGZ 4FTH6

ASHCROFT 251009SW02LXLLV/30 Σύνθετο μετρητή 30 Hg έως 30 Psi 2-1/2 in

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7PGZ Μοντέλο: 251009SW02LXLLV/30Cross Ref: 4FTH6
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
€153.56 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύνθετο μετρητή
Ακρίβεια+ /-1%
Χρώμα περιβλήματοςΑσημένιο
Υπόθεση ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Τοποθεσία σύνδεσηςΧαμηλώστε
Μέγεθος σύνδεσης1 / 4 "NPT
Dial Μέγεθος2.5 "
Τύπος μετρητήΔοκιμή
Αποφοίτηση10 "Hg έως 5 psi
Υλικό φακούΠολυανθρακικό
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-40 βαθμούς έως 150 βαθμούς F
Σειρά30 "Hg Vac έως 30 psi
Δαχτυλίδι ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Μικρότερη αποφοίτηση1 "Hg, 1 psi
Υλικό υποδοχής316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Υλικό σωλήνων316 από ανοξείδωτο ατσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.153
Ύψος πλοίου (cm)10.92
Μήκος πλοίου (cm)8.13
Πλάτος πλοίου (cm)4.57
Κωδικός ΕΣ9026208000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Χαρακτηριστικά: Απόδοση PLUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑποφοίτησηΑκρίβειαΧρώμα περιβλήματοςΥλικό φακούΘερμοκρασία λειτουργίας. ΕύροςΣειράΔαχτυλίδι ΥλικόΜικρότερη αποφοίτησηΤιμή
ASHCROFT 251009SW02BXLLV / 30 Compound Gauge 30 Hg έως 30 Psi 2-1 / 2in | AD7GKV 4EFP8 251009SW02BXLLV / 3010 "Hg έως 5 psi+ /-1%ΑσημένιοΠολυανθρακικό-40 βαθμούς έως 150 βαθμούς F30 "Hg Vac έως 30 psiΑνοξείδωτο ατσάλι1 "Hg, 1 psi€157.07
ASHCROFT 351009SW02LXLLV / 30 Compound Gauge 30 Hg έως 30 Psi 3-1 / 2in | AD7GLJ 4EFT3 351009SW02LXLLV / 3010 "Hg έως 5 psi+ /-1%ΑσημένιοΠολυανθρακικό-40 βαθμούς έως 150 βαθμούς F30 "Hg Vac έως 30 psiΑνοξείδωτο ατσάλι1 "Hg, 1 psi€174.17
ASHCROFT 251009SW02LX6BV / 30 Compound Gauge 30 Hg έως 30 Psi 2-1 / 2in | AD7GLN 4EFT7 251009SW02LX6BV / 3010 "Hg έως 5 psi+ /-1%ΑσημένιοΠολυανθρακικό-40 βαθμούς έως 150 βαθμούς F30 "Hg Vac έως 30 psiΑνοξείδωτο ατσάλι1 "Hg, 1 psi€165.56
ASHCROFT 251009SW02BX6BV / 30 Compound Gauge 30 Hg έως 30 Psi 2-1 / 2in | AD7GMA 4EFV1 251009SW02BX6BV / 3010 "Hg έως 5 psi+ /-1%ΑσημένιοΠολυανθρακικό-40 βαθμούς έως 150 βαθμούς F30 "Hg Vac έως 30 psiΑνοξείδωτο ατσάλι1 "Hg, 1 psi€182.86
ASHCROFT 251009AW02L / 310SSLXCGV / 30 Compound Gauge 30 Hg έως 15 Psi 2-1 / 2in | AD7GMM 4EFW3 251009AW02L / 310SSLXCGV / 3010 "Hg έως 5 psi+ /-1%ΑσημένιοΠολυανθρακικό-40 βαθμούς έως 150 βαθμούς F30 "Hg Vac έως 15 PsiΑνοξείδωτο ατσάλι1 "Hg, 1 psi€165.62
ASHCROFT 251009AW02B / 310SSLXCGV / 30 Compound Gauge 30 Hg έως 30 Psi 2-1 / 2in | AD7GMQ 4EFW6 251009AW02B / 310SSLXCGV / 3010 "Hg έως 5 psi+ /-1%ΑσημένιοΠολυανθρακικό-40 βαθμούς έως 150 βαθμούς F30 "Hg Vac έως 30 psiΑνοξείδωτο ατσάλι1 "Hg, 1 psi€157.00
ASHCROFT 451279SS04LXLLVAC / 30 Compound Gauge 30 Hg έως 30 Psi 4-1 / 2in | AD9JVE 4TA38 451279SS04LXLLVAC / 3010 "Hg έως 5 psi+ /-0.5%ΜαύρηΠοτήρι-40 βαθμούς έως 150 βαθμούς F30 "Hg Vac έως 30 psiΕνισχυμένο πολυπροπυλένιο με σπείρωμα1 "Hg, 0.5 psi€306.77

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ASHCROFT 251009SW02LXLLV/30 Σύνθετο μετρητή 30 Hg έως 30 Psi 2-1/2 in
€153.56 /μονάδα