Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ARTU 01326 Jobber Bit 7/32 ιντσών κοβάλτιο χάλυβα | AD6KYJ 45L090

ARTU 01326 Jobber Bit 7/32 Inch Cobalt Steel

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6KYJ Μοντέλο: 01326Σταυρός: 45L090

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€12.89 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕργαλείο τρυπανιών Jobber
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
Δεκαδικό ισοδύναμο0.218 "
Τύπος διάστασηςΚλασματική ίντσα
φινίρισμαΟξείδιο του ατμού
Μήκος αυλακιού2.625 "
ΒαθμόςΜ35 Κοβάλτιο
ΥλικόΧάλυβας κοβαλτίου
Συνολικό μήκος3 13 / 16 "
Σημείο γωνίαςΠτυχία 135
Τύπος σημείουΣημείο διαχωρισμού
Σανκ Ντία.7 / 32 "
Μέγεθος7 / 32 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.018
Ύψος πλοίου (cm)0.64
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)4.78
Κωδικός ΕΣ8207502055
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔεκαδικό ισοδύναμοΜήκος αυλακιούΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.ΜέγεθοςΤιμή
ARTU 01306 Jobber Bit 1/16 ίντσες κοβάλτιο χάλυβα | AD6KXZ 45L081 013060.062 "1"1 15 / 16 "1 / 16 "1 / 16 "€6.06
ARTU 01310 Jobber Bit 3/32 ιντσών κοβάλτιο χάλυβα | AD6KYB 45L083 013100.093 "1.25 "2.25 "3 / 32 "3 / 32 "€5.79
ARTU 01314 Jobber Bit 1/8 ίντσας ατσάλι κοβαλτίου | AD6KYD 45L085 013140.125 "1.75 "2 13 / 16 "1 / 8 "1 / 8 "€7.84
ARTU 01318 Jobber Bit 5/32 ίντσες κοβάλτιο χάλυβα | AD6KYF 45L087 013180.156 "2"3.187 "5 / 32 "5 / 32 "€8.49
ARTU 01322 Jobber Bit 3/16 Inch κοβαλτίου χάλυβα | AD6KYH 45L089 013220.187 "2.375 "3-9 / 16 "3 / 16 "3 / 16 "€10.28
ARTU 01330 Εργαλείο Bit 1/4 ίντσας Κοβάλτιο χάλυβα | AD6KYK 45L091 013300.250 "2.875 "4 1 / 6 "1 / 4 "1 / 4 "€16.43
ARTU 01334 Jobber Bit 9/32 ίντσες κοβάλτιο χάλυβα | AD6KYL 45L092 013340.281 "3"4.375 "9 / 32 "9 / 32 "€19.10

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ARTU 01326 Jobber Bit 7/32 Inch Cobalt Steel
€12.89 /μονάδα