Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ARTU 01322 Jobber Bit 3/16 Inch κοβαλτίου χάλυβα | AD6KYH 45L089

ARTU 01322 Jobber Bit 3/16 Inch Cobalt Steel

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6KYH Μοντέλο: 01322Σταυρός: 45L089
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
€10.71 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕργαλείο τρυπανιών Jobber
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
Δεκαδικό ισοδύναμο0.187 "
Τύπος διάστασηςΚλασματική ίντσα
φινίρισμαΟξείδιο του ατμού
Μήκος αυλακιού2.375 "
ΒαθμόςΜ35 Κοβάλτιο
ΥλικόΧάλυβας κοβαλτίου
Συνολικό μήκος3-9 / 16 "
Σημείο γωνίαςΠτυχία 135
Τύπος σημείουΣημείο διαχωρισμού
Σανκ Ντία.3 / 16 "
Μέγεθος3 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.02
Ύψος πλοίου (cm)0.64
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)4.78
Κωδικός ΕΣ8207502055
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔεκαδικό ισοδύναμοΜήκος αυλακιούΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.ΜέγεθοςΤιμή
ARTU 01306 Jobber Bit 1/16 ίντσες κοβάλτιο χάλυβα | AD6KXZ 45L081 013060.062 "1"1 15 / 16 "1 / 16 "1 / 16 "€6.18
ARTU 01310 Jobber Bit 3/32 ιντσών κοβάλτιο χάλυβα | AD6KYB 45L083 013100.093 "1.25 "2.25 "3 / 32 "3 / 32 "€6.02
ARTU 01314 Jobber Bit 1/8 ίντσας ατσάλι κοβαλτίου | AD6KYD 45L085 013140.125 "1.75 "2 13 / 16 "1 / 8 "1 / 8 "€8.16
ARTU 01318 Jobber Bit 5/32 ίντσες κοβάλτιο χάλυβα | AD6KYF 45L087 013180.156 "2"3.187 "5 / 32 "5 / 32 "€8.85
ARTU 01326 Jobber Bit 7/32 ιντσών κοβάλτιο χάλυβα | AD6KYJ 45L090 013260.218 "2.625 "3 13 / 16 "7 / 32 "7 / 32 "€13.43
ARTU 01330 Εργαλείο Bit 1/4 ίντσας Κοβάλτιο χάλυβα | AD6KYK 45L091 013300.250 "2.875 "4 1 / 6 "1 / 4 "1 / 4 "€17.12
ARTU 01334 Jobber Bit 9/32 ίντσες κοβάλτιο χάλυβα | AD6KYL 45L092 013340.281 "3"4.375 "9 / 32 "9 / 32 "€19.90

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ARTU 01322 Jobber Bit 3/16 Inch Cobalt Steel
€10.71 /μονάδα