Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΚΕΙΜΕΝΑ G55H15F50N Wildland Fire Hose White Διάμετρος 1-1 / 2 ίντσες | AA2UPN 11C284

ARMORED TEXTILES G55H15F50N Πυροσβεστικός σωλήνας Wildland Λευκή διάμετρος 1-1/2 ίντσα

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AA2UPN Μοντέλο: G55H15F50NΚωδ. Σταυρού: 11C284
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
€157.43 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜάνικα πυρκαγιάς Wildland
Πίεση ριπής900 psi
ΧρώμαΆσπρο
Μέγεθος μπολ ζεύξης1-1 / 2 "
Υλικό ζεύξηςΑλουμίνιο
Μάνικα μέσα Dia.1.5 "
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα50ft.
Τύπος σωλήναΜονό μπουφάν
Υλικό μπουφάνΠολυεστέρας
Υλικό γραμμήςπολυουρεθάνης
Δοκιμή πίεσης600 psi
Τύπος νημάτωνNH
Εργασιακή πίεση300 psi

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.9925
Ύψος πλοίου (cm)50.55
Μήκος πλοίου (cm)49.28
Πλάτος πλοίου (cm)11.43
Κωδικός ΕΣ5909002000
Χώρα ΠροέλευσηςAR

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜάνικα μέσα Dia.Μήκος εύκαμπτου σωλήναΤύπος νημάτωνΤιμή
ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΚΕΙΜΕΝΑ G55H15F100N Wildland Fire Hose Διάμετρος 1-1 / 2 ίντσες Λευκό | AA2UPM 11C283 G55H15F100Ν1.5 "100ft.NH€262.43
ΤΕΧΝΙΚΑ ΥΦΑΝΤΑ G55H1F100N Wildland Fire Hose 100 Feet Length Sgle Jcket | AA2UPP 11C285 G55H1F100Ν1"100ft.Χρωμοσώματα€193.15
ΤΕΧΝΙΚΑ ΥΦΑΝΤΑ G55H1F50N Διάμετρος εύκαμπτου σωλήνα Wildland 1 ίντσα 50 πόδια Λευκό | AA2UPQ 11C286 G55H1F50Ν1"50ft.NH€114.62

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ARMORED TEXTILES G55H15F50N Πυροσβεστικός σωλήνας Wildland Λευκή διάμετρος 1-1/2 ίντσα
€157.43 /μονάδα