HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Εξαρτήματα Raceway Series HBL500


Φίλτρα
Ακτίνα κάμψης: 4.64 " , Χρώμα: Ελεφαντόδοντο , Υλικό: Ατσάλι
ΣτυλΜοντέλοΎψοςΕίδοςΜήκοςΤύπος αγώνωνΥποκατηγορίαΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
HBL5703IV
-Κλιπ υποστήριξης Raceway2.51 "ΜεταλλικόςΚλιπ-€1.43
B
HBL5715IVA
3.06 "Raceway ΤΕΕ3.03 "ΜεταλλικόςTees1.14 "€11.50
C
HBL5786IVA
3.89 "Ρυθμιζόμενος σύνδεσμος όφσετ1.5 "ΜεταλλικόςΣυνδετήρες καλωδίων1.84 "€31.24
D
HBL5744S2IVA
4.54 "Δρόμος4.64 "Διακόπτης και κιβώτιο υποδοχής, Two Gang βαθιά, μεταλλικόΚουτιά2.25 "€51.15
E
HBL5747IVA
4.54 "Δρόμος2.82 "Διακόπτης και κιβώτιο υποδοχής, One Gang ρηχό, μεταλλικόΚουτιά1.38 "€18.26
F
HBL5748IVA
4.54 "Δρόμος2.82 "Διακόπτης και κιβώτιο υποδοχής, ένα γκρουπ, μεταλλικόΚουτιά1.75 "€20.24
G
HBL5751IVA
4.54 "Κουτί επέκτασης2.82 "ΜεταλλικόςΚουτιά1.38 "€19.66
H
HBL57442IVA
4.54 "Δρόμος4.64 "Διακόπτης και κιβώτιο υποδοχής, Two Gang Extra Deep, ΜεταλλικόΚουτιά2.75 "€66.85
I
HBL5744SIVA
4.54 "Δρόμος2.82 "Διακόπτης και κιβώτιο υποδοχής, One Gang Deep, MetallicΚουτιά2.25 "€43.02
J
HBL57482IVA
4.54 "Δρόμος4.64 "Διακόπτης και κιβώτιο υποδοχής, δύο συμμορίες, μεταλλικάΚουτιά1.75 "€38.05
K
HBL5751AIVA
4.54 "Κουτί επέκτασης Deep2.82 "ΜεταλλικόςΚουτιά1.75 "€22.21
L
HBL5738IVA
4.75 "Δρόμος-Μονόκλιτο κουτί προσάρτησης, μεταλλικόΚουτιά1.02 "€29.36

Εξαρτήματα Raceway Series HBL500

Hubbell Wiring Device-Kellems HBL500 Series raceway εξαρτήματα έχουν σχεδιαστεί για να τοποθετούν, να προστατεύουν και να καλύπτουν διαδρομές. Τα κουτιά Hubbell Kellems χρησιμοποιούνται με προσόψεις για να παρέχουν εσωτερική καλωδίωση χώρου και διακοπές για πολλά σημεία σύνδεσης, υποδοχές και διακόπτες. Είναι ιδανικά τόσο για τις πίστες των σειρών 500 όσο και για τις σειρές 750. Η ατσάλινη κατασκευή παρέχει ανθεκτικότητα, αντοχή στις κρούσεις και ελαφρύ σώμα. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα κουτιών, που διατίθενται σε 1 και 2 επιλογές συμμοριών, μαζί με κλιπ, συνδετήρες και μπλουζάκια.
Raptor Supplies προσφέρει επίσης Hubbell Wiring Device-Kellems Αξεσουάρ αγωνιστικής σειράς HBL500 περιλαμβάνονται καλύμματα, ιμάντες και αγκώνες.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;