ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΚΕΙΜΕΝΑ G55H15F100N Wildland Fire Hose Διάμετρος 1-1 / 2 ίντσες Λευκό | AA2UPM 11C283

ARMORED TEXTILES G55H15F100N Διάμετρος πυροσβεστικού σωλήνα Wildland 1-1/2 ίντσα λευκό

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AA2UPM Μοντέλο: G55H15F100NΚωδ. Σταυρού: 11C283

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€293.32 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜάνικα πυρκαγιάς Wildland
Πίεση ριπής900 psi
ΧρώμαΆσπρο
Μέγεθος μπολ ζεύξης1-1 / 2 "
Υλικό ζεύξηςΑλουμίνιο
Μάνικα μέσα Dia.1.5 "
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα100ft.
Τύπος σωλήναΜονό μπουφάν
Υλικό μπουφάνΠολυεστέρας
Υλικό γραμμήςπολυουρεθάνης
Δοκιμή πίεσης600 psi
Τύπος νημάτωνNH
Εργασιακή πίεση300 psi

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.06
Ύψος πλοίου (cm)50.55
Μήκος πλοίου (cm)49.28
Πλάτος πλοίου (cm)11.68
Κωδικός ΕΣ5909002000
Χώρα ΠροέλευσηςAR

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜάνικα μέσα Dia.Μήκος εύκαμπτου σωλήναΤύπος νημάτωνΤιμή
ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΚΕΙΜΕΝΑ G55H15F50N Wildland Fire Hose White Διάμετρος 1-1 / 2 ίντσες | AA2UPN 11C284 G55H15F50Ν1.5 "50ft.NH€172.65
ΤΕΧΝΙΚΑ ΥΦΑΝΤΑ G55H1F100N Wildland Fire Hose 100 Feet Length Sgle Jcket | AA2UPP 11C285 G55H1F100Ν1"100ft.Χρωμοσώματα€219.19
ΤΕΧΝΙΚΑ ΥΦΑΝΤΑ G55H1F50N Διάμετρος εύκαμπτου σωλήνα Wildland 1 ίντσα 50 πόδια Λευκό | AA2UPQ 11C286 G55H1F50Ν1"50ft.NH€151.16

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ARMORED TEXTILES G55H15F100N Διάμετρος πυροσβεστικού σωλήνα Wildland 1-1/2 ίντσα λευκό
€293.32 /μονάδα