Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ U51900.037.0175 Hex Lag Screw Inox 3/8 X 1 3/4 L, 25PK | AC8KFB 3AWU6

APPROVED VENDOR U51900.037.0175 Hex Lag Screw από ανοξείδωτο ατσάλι 3/8 X 1 3/4 L, 25PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8KFB Μοντέλο: U51900.037.0175Cross Ref: 3AWU6 / 166X07
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
€38.82 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα Hex Head Lag
φινίρισμαΣκέτη
Εξάγωνο μέγεθος9 / 16 "
Μήκος1.75 "
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Βίδα μεγέθους3 / 8 "
Μέγεθος3 / 8 "
Σύστημα μέτρησηςΊντσα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.52
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)12.45
Πλάτος πλοίου (cm)6.6
Κωδικός ΕΣ7318110000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒαθμόςΕξάγωνο μέγεθοςΕίδοςΜήκοςΥλικόΒίδα μεγέθουςΜέγεθοςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 27AL1/4X2 Hex Lag Screw 18-8 Inox 1/4 x 2 Inch Length - Pack Of 800 | AC6VWZ 36M015 27AL1 / 4Χ2-7 / 16 "Βίδα Hex Lag2"18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι-1 / 4 "€800.15

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U51900.037.0175 Hex Lag Screw από ανοξείδωτο ατσάλι 3/8 X 1 3/4 L, 25PK
€38.82 /πακέτο