Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ U51213.025.0500 Βίδα Μηχανής Στρογγυλή 1/4-20 X 5 L, 10PK | AB9CAZ 2BA63

APPROVED VENDOR U51213.025.0500 Βίδα μηχανής Στρογγυλή 1/4-20 X 5 L, 10PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9CAZ Μοντέλο: U51213.025.0500Cross Ref: 2BA63 / 127A13

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€14.78 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα μηχανής
Ο τύπος της μονάδαςσχισμένο
φινίρισμαΣκέτη
Επικεφαλής Ντία.0.472 "
Ύψος κεφαλιού0.175 "
επικεφαλής Τύποςγύρος
Μήκος5"
Υλικό18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Μέγεθος νήματος1 / 4-20

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2529
Ύψος πλοίου (cm)5.59
Μήκος πλοίου (cm)11.68
Πλάτος πλοίου (cm)8.89
Κωδικός ΕΣ7318154000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U51213.025.0500 Βίδα μηχανής Στρογγυλή 1/4-20 X 5 L, 10PK
€14.78 /πακέτο