Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ U39665.087.0425 Καρφίτσα κοτσαδόρου Standard Steel Zinc 7/8 x 5 1/4 L | AC9MTB 3HLP1

APPROVED VENDOR U39665.087.0425 Καρφίτσα κοτσαδόρου Standard Steel Zinc 7/8 x 5 1/4 L

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9MTB Μοντέλο: U39665.087.0425Cross Ref: 3HLP1
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
€10.99 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΧιτ Πιν
φινίρισμαΚίτρινος ψευδάργυρος
Μήκος5.25 "
Υλικό1038/4140 Χάλυβας
Pin Dia.7 / 8 "
Μέγεθος κνήμης7 / 8 "
ΧαρακτηριστικάΑρχικό
Ωφέλιμο μήκος4.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.6201
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)8.89
Κωδικός ΕΣ7318290000
Χώρα ΠροέλευσηςIN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U39665.087.0425 Καρφίτσα κοτσαδόρου Standard Steel Zinc 7/8 x 5 1/4 L
€10.99 /μονάδα