Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ U01060.050.0350 Βίδα Hex Cap Grade 5 1/2-20 X 3-1/2, 10PK | AB7AAN 22TD92

APPROVED VENDOR U01060.050.0350 Hex Cap Screw Grade 5 1/2-20 X 3-1/2, 10PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB7AAN Μοντέλο: U01060.050.0350Cross Ref: 22TD92 / 42HD38

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€18.78 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος1 / 2 "-20
Διάμετρος1 / 2 "
φινίρισμαΣκέτη
Βαθμός5
Ύψος κεφαλιού5 / 16 "
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος3 / 4 "
Μήκος κάτω από το κεφάλι3.5 "
ΥλικόΑτσάλι
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος1-1 / 4 "
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος1.25 "
Στυλ νήματοςΜερικά νήματα
Τύπος νημάτωντέλος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.022
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)21.01
Πλάτος πλοίου (cm)16.69
Κωδικός ΕΣ7318158066
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U01060.050.0350 Hex Cap Screw Grade 5 1/2-20 X 3-1/2, 10PK
€18.78 /πακέτο