DAYTON Κέλυφος φίλτρου καυσίμου


Φίλτρα
Ρυθμός ροής: 20 gpm , Υλικό κεφαλής: Αλουμίνιο , Μέγιστη. Ροή: 20 gpm , Μικρά: 10
ΣτυλΜοντέλοΜέγεθοςΧρώμαΔιάμετροςΧαρακτηριστικάΠλάτοςΎψοςΣτέγαση ΥλικόΜέγιστη. ΠίεσηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
12F728
1 "NPTΗμιδιαφανής4 1 / 4 "Φίλτρα4.25 "10.25 "Πολυανθρακικό150 psi€58.81
B
40M298
1 "NPTΆσπρο3 11 / 16 "Περιστρέψτε στο φυσίγγιο4.156 "7 11 / 16 "Ατσάλι50 psi€61.23
B
40M299
1 "NPTΆσπρο3 11 / 16 "Περιστρέψτε στο φυσίγγιο4.156 "7 11 / 16 "Ατσάλι50 psi€65.02
C
12F727
3 / 4 "NPTΗμιδιαφανής4 1 / 4 "Φίλτρα4.25 "10.25 "Πολυανθρακικό150 psi€60.22

Κέλυφος φίλτρου καυσίμου

Τα φίλτρα καυσίμου Dayton μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επεξεργασία βενζίνης, καυσίμου ντίζελ, βενζίνης με μείγμα αιθανόλης (E1 έως E85) και βιοντίζελ (έως B20). Χρησιμοποιούνται ιδανικά στο φιλτράρισμα κάτω από το νεροχύτη, στην προ και μετά την αντίστροφη όσμωση, στο φιλτράρισμα οχημάτων αναψυχής και στις υπηρεσίες τροφίμων. Επιλέξτε από μια σειρά από αυτά τα φίλτρα καυσίμου που διατίθενται σε τιμές μέγιστης πίεσης 50 και 150 psi.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;