Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 12F727 Φίλτρο καυσίμου 3/4 ίντσες 10 μικρά | AA4CWY

DAYTON 12F727 Φίλτρο καυσίμου 3/4 ιντσών 10 Microns

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA4CWY Μοντέλο: 12F727
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
€66.73 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚέλυφος φίλτρου καυσίμου
Απαιτούνται φυσίγγιαΝαι
ΧρώμαΗμιδιαφανής
Διάμετρος4 1 / 4 "
Ρυθμός ροής20 gpm
Υλικό κεφαλήςΑλουμίνιο
Ύψος10.25 "
Στέγαση ΥλικόΠολυανθρακικό
Είσοδοι / Έξοδοι3 / 4 "NPT
Μέγιστη. Πίεση150 psi
Μέγιστη. Θερμ.140 F
Μικρόνια10
Μέγεθος3 / 4 "NPT
ΧαρακτηριστικάΦίλτρα
Πλάτος4.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.7425
Ύψος πλοίου (cm)26.42
Μήκος πλοίου (cm)10.41
Πλάτος πλοίου (cm)11.68
Κωδικός ΕΣ8421290065
Χώρα ΠροέλευσηςIN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθοςΧρώμαΔιάμετροςΧαρακτηριστικάΠλάτοςΎψοςΣτέγαση ΥλικόΜέγιστη. ΠίεσηΤιμή
DAYTON 12F728 Φίλτρο καυσίμου 1 ίντσα 10 μικρά | AA4CWZ 12F7281 "NPTΗμιδιαφανής4 1 / 4 "Φίλτρα4.25 "10.25 "Πολυανθρακικό150 psi€65.17
DAYTON 40M298 Φίλτρο καυσίμου 1 ίντσα 10 μικρά | AD3QNZ 40M2981 "NPTΆσπρο3 11 / 16 "Περιστρέψτε στο φυσίγγιο4.156 "7 11 / 16 "Ατσάλι50 psi€67.84
DAYTON 40M299 Φίλτρο καυσίμου 1 ίντσα 10 Microns Water Block | AD3QPA 40M2991 "NPTΆσπρο3 11 / 16 "Περιστρέψτε στο φυσίγγιο4.156 "7 11 / 16 "Ατσάλι50 psi€72.04

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 12F727 Φίλτρο καυσίμου 3/4 ιντσών 10 Microns
€66.73 /μονάδα