KABELSCHLEPP Microtrack (tm) Ανοιχτό νάιλον


Φίλτρα
Υλικό εγκάρσιας ράβδου: Νάιλον , Στυλ: Ανοικτό
ΣτυλΜοντέλοΜήκος βρόχουΑκτίνα κάμψηςΎψος κοιλότηταςΑριθμός συνδέσμωνΕξωτερικό πλάτοςΧαρακτηριστικάΠλάτος κοιλότηταςΎψοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
0130.20.0201
3.50 "/ 89 mm0.79 "/ 20 mm0.39 "/ 10 mm231.02 "/ 26 mmMicrotrack (TM) Mini0.79 "/ 20 mm0.49 "/ 12.5 mm€30.19
B
0130.40.0205
3.50 "/ 89 mm0.79 "/ 20 mm0.39 "/ 10 mm1181.81 "/ 46 mmMicrotrack (TM) Mini1.57 "/ 40 mm0.49 "/ 12.5 mm€146.41
C
0130.10.0205
3.50 "/ 89 mm0.79 "/ 20 mm0.39 "/ 10 mm1180.63 "/ 16 mmMicrotrack (TM) Mini0.39 "/ 10 mm0.49 "/ 12.5 mm€121.56
B
0130.40.0201
3.50 "/ 89 mm0.79 "/ 20 mm0.39 "/ 10 mm231.81 "/ 46 mmMicrotrack (TM) Mini1.57 "/ 40 mm0.49 "/ 12.5 mm€31.88
C
0130.10.0201
3.50 "/ 89 mm0.79 "/ 20 mm0.39 "/ 10 mm230.63 "/ 16 mmUniflex (TM) Mini0.39 "/ 10 mm0.49 "/ 12.5 mm€25.42
A
0130.20.0205
3.50 "/ 89 mm0.79 "/ 20 mm0.39 "/ 10 mm1181.02 "/ 26 mmMicrotrack (TM) Mini0.79 "/ 20 mm0.49 "/ 12.5 mm€134.26
A
0130.20.0285
4.49 "/ 114 mm1.1 "/ 28 mm0.39 "/ 10 mm1181.02 "/ 26 mmMicrotrack (TM) Mini0.79 "/ 20 mm0.49 "/ 12.5 mm€134.26
A
0130.20.0281
4.49 "/ 114 mm1.1 "/ 28 mm0.39 "/ 10 mm231.02 "/ 26 mmMicrotrack (TM) Mini0.79 "/ 20 mm0.49 "/ 12.5 mm€28.98
C
0130.10.0281
4.49 "/ 114 mm1.1 "/ 28 mm0.39 "/ 10 mm230.63 "/ 16 mmMicrotrack (TM) Mini0.39 "/ 10 mm0.49 "/ 12.5 mm€25.42
C
0130.10.0285
4.49 "/ 114 mm1.1 "/ 28 mm0.39 "/ 10 mm1180.63 "/ 16 mmMicrotrack (TM) Mini0.39 "/ 10 mm0.49 "/ 12.5 mm€118.35
D
0180.15.0285
4.88 "/ 124 mm1.1 "/ 28 mm0.59 "/ 15 mm850.91 "/ 23 mmMicrotrack (TM) Mini0.59 "/ 15 mm0.71 "/ 18 mm€119.10
D
0180.15.0281
4.88 "/ 124 mm1.1 "/ 28 mm0.59 "/ 15 mm170.91 "/ 23 mmMicrotrack (TM) Mini0.59 "/ 15 mm0.71 "/ 18 mm€24.05
E
0180.30.0281
4.88 "/ 124 mm1.1 "/ 28 mm0.59 "/ 15 mm171.5 "/ 38 mmMicrotrack (TM) Mini1.18 "/ 30 mm0.71 "/ 18 mm€27.16
E
0180.30.0285
4.88 "/ 124 mm1.1 "/ 28 mm0.59 "/ 15 mm851.5 "/ 38 mmMicrotrack (TM) Mini1.18 "/ 30 mm0.71 "/ 18 mm€127.44
E
0180.30.0375
6.02 "/ 153 mm1.46 "/ 37 mm0.59 "/ 15 mm851.5 "/ 38 mmMicrotrack (TM) Mini1.18 "/ 30 mm0.71 "/ 18 mm€127.44
D
0180.15.0371
6.02 "/ 153 mm1.46 "/ 37 mm0.59 "/ 15 mm170.91 "/ 23 mmMicrotrack (TM) Mini0.59 "/ 15 mm0.71 "/ 18 mm€24.05
E
0180.30.0371
6.02 "/ 153 mm1.46 "/ 37 mm0.59 "/ 15 mm171.5 "/ 38 mmMicrotrack (TM) Mini1.18 "/ 30 mm0.71 "/ 18 mm€27.16
D
0180.15.0375
6.02 "/ 153 mm1.46 "/ 37 mm0.59 "/ 15 mm850.91 "/ 23 mmMicrotrack (TM) Mini0.59 "/ 15 mm0.71 "/ 18 mm€113.02

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;