Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KABELSCHLEPP 0130.10.0201 Microtrack (tm) Ανοιχτό νάιλον πλάτος 16mm 1 πόδια | AB8WVA 2AAP4

KABELSCHLEPP 0130.10.0201 Microtrack(tm) Ανοιχτό νάιλον πλάτος 16mm 1 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB8WVA Μοντέλο: 0130.10.0201Cross Ref: 2AAP4
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
€29.28 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορέας καλωδίων και εύκαμπτων σωλήνων
Ακτίνα κάμψης0.79 "/ 20 mm
Ύψος κοιλότητας0.39 "/ 10 mm
Πλάτος κοιλότητας0.39 "/ 10 mm
Υλικό εγκάρσιας ράβδουΝάιλον
Ύψος0.49 "/ 12.5 mm
Μήκος1"
Σύνδεσμος για σύνδεση βήμα0.51 "/ 13 mm
Ύψος βρόχου2.07 "/ 52.5 mm
Μήκος βρόχου3.50 "/ 89 mm
Αριθμός συνδέσμων23
Εξωτερικό πλάτος0.63 "/ 16 mm
ΣτυλΑνοικτό
ΧαρακτηριστικάUniflex (TM) Mini

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)1.24
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)1.6
Κωδικός ΕΣ8487900080
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος βρόχουΑκτίνα κάμψηςΎψος κοιλότηταςΑριθμός συνδέσμωνΕξωτερικό πλάτοςΧαρακτηριστικάΠλάτος κοιλότηταςΎψοςΤιμή
KABELSCHLEPP 0130.10.0281 Microtrack (tm) Ανοιχτό νάιλον πλάτος 16mm 1 πόδια | AB8WVB 2AAP5 0130.10.02814.49 "/ 114 mm1.1 "/ 28 mm0.39 "/ 10 mm230.63 "/ 16 mmMicrotrack (TM) Mini0.39 "/ 10 mm0.49 "/ 12.5 mm€29.28
KABELSCHLEPP 0130.20.0201 Microtrack (tm) Ανοιχτό νάιλον πλάτος 26mm 1 πόδια | AB8WVC 2AAP6 0130.20.02013.50 "/ 89 mm0.79 "/ 20 mm0.39 "/ 10 mm231.02 "/ 26 mmMicrotrack (TM) Mini0.79 "/ 20 mm0.49 "/ 12.5 mm€34.77
KABELSCHLEPP 0130.20.0281 Microtrack (tm) Ανοιχτό νάιλον πλάτος 26mm 1 πόδια | AB8WVD 2AAP7 0130.20.02814.49 "/ 114 mm1.1 "/ 28 mm0.39 "/ 10 mm231.02 "/ 26 mmMicrotrack (TM) Mini0.79 "/ 20 mm0.49 "/ 12.5 mm€33.39
KABELSCHLEPP 0130.40.0201 Microtrack (tm) Ανοιχτό νάιλον πλάτος 46mm 1 πόδια | AB8WVE 2AAP8 0130.40.02013.50 "/ 89 mm0.79 "/ 20 mm0.39 "/ 10 mm231.81 "/ 46 mmMicrotrack (TM) Mini1.57 "/ 40 mm0.49 "/ 12.5 mm€36.72
KABELSCHLEPP 0180.15.0281 Microtrack (tm) Ανοιχτό νάιλον πλάτος 23mm 1 πόδια | AB8WVF 2AAP9 0180.15.02814.88 "/ 124 mm1.1 "/ 28 mm0.59 "/ 15 mm170.91 "/ 23 mmMicrotrack (TM) Mini0.59 "/ 15 mm0.71 "/ 18 mm€27.71
KABELSCHLEPP 0180.15.0371 Microtrack (tm) Ανοιχτό νάιλον πλάτος 23mm 1 πόδια | AB8WVG 2AAR1 0180.15.03716.02 "/ 153 mm1.46 "/ 37 mm0.59 "/ 15 mm170.91 "/ 23 mmMicrotrack (TM) Mini0.59 "/ 15 mm0.71 "/ 18 mm€27.71
KABELSCHLEPP 0180.30.0281 Microtrack (tm) Ανοιχτό νάιλον πλάτος 38mm 1 πόδια | AB8WVH 2AAR2 0180.30.02814.88 "/ 124 mm1.1 "/ 28 mm0.59 "/ 15 mm171.5 "/ 38 mmMicrotrack (TM) Mini1.18 "/ 30 mm0.71 "/ 18 mm€31.29

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KABELSCHLEPP 0130.10.0201 Microtrack(tm) Ανοιχτό νάιλον πλάτος 16mm 1 πόδια
€29.28 /μονάδα