ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 6XW80 Ανυψωτικό τροχού φορτηγού Π x Υ x Β 108 x 24 x 8in AF2UDP

APPROVED VENDOR 6XW80 Truck Wheel Riser Μ x Π x Υ 108 x 24 x 8 ίντσες

Είδος: AF2UDP Μοντέλο: 6XW80
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€2,926.09 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνυψωτικό τροχού φορτηγού
Ύψος8"
Χωρητικότητα φορτίου15,000 λίβρες Ε.Α.
ΥλικόΣυγκολλημένο αλουμίνιο
Συνολικό μήκος108 "
Πλάτος24 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 74.84
Ύψος πλοίου (cm)40.64
Μήκος πλοίου (cm)274.32
Πλάτος πλοίου (cm)60.96
Κωδικός ΕΣ7610900080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Μήκος επιπέδου (84 ")

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΣυνολικό μήκοςΠλάτοςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 3KR40 Truck Wheel Riser Lxwxh 48x24x6in | AC9VQK 3KR406"48 "24 "€1,488.60
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4UP78 Ανυψωτικός τροχός φορτηγού Π x Υ x Β 48 x 18 x 6in | AD9TUG 4UP786"48 "18 "€1,316.56
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 6XW77 Ανυψωτικό τροχού φορτηγού Π x Υ x Β 54 x 18 x 8in | AF2UDL 6ΧW778"54 "18 "€1,439.27
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 6XW78 Ανυψωτήρας τροχού φορτηγών Π x Υ x Β 72 x 24 x 12in | AF2UDM 6ΧW7812 "72 "24 "€2,558.12
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 6XW79 Ανυψωτήρας τροχού φορτηγών Π x Υ x Β 60 x 24 x 6in | AF2UDN 6ΧW796"60 "24 "€1,821.11
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 6XW81 Ανυψωτήρας τροχού φορτηγού Π x Υ x Β 54 x 24 x 8in AF2UDQ 6ΧW818"54 "24 "€1,813.61
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 6XW82 Ανυψωτήρας τροχού φορτηγών Π x Υ x Β 60 x 24 x 8in | AF2UDR 6ΧW828"60 "24 "€1,795.43

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 6XW80 Truck Wheel Riser Μ x Π x Υ 108 x 24 x 8 ίντσες
€2,926.09 /μονάδα