ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 3KR40 Truck Wheel Riser Lxwxh 48x24x6in | AC9VQK

APPROVED VENDOR 3KR40 Truck Wheel Riser Lxwxh 48x24x6in

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9VQK Μοντέλο: 3KR40

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,474.61 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνυψωτικό τροχού φορτηγού
Ύψος6"
Χωρητικότητα φορτίου15,000 λίβρες Ε.Α.
ΥλικόΣυγκολλημένο αλουμίνιο
Συνολικό μήκος48 "
Πλάτος24 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 29.25
Ύψος πλοίου (cm)30.48
Μήκος πλοίου (cm)121.92
Πλάτος πλοίου (cm)60.96
Κωδικός ΕΣ7610900080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Μήκος επιπέδου (30 ")

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΣυνολικό μήκοςΠλάτοςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4UP78 Ανυψωτικός τροχός φορτηγού Π x Υ x Β 48 x 18 x 6in | AD9TUG 4UP786"48 "18 "€1,304.18
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 6XW77 Ανυψωτικό τροχού φορτηγού Π x Υ x Β 54 x 18 x 8in | AF2UDL 6ΧW778"54 "18 "€1,425.76
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 6XW78 Ανυψωτήρας τροχού φορτηγών Π x Υ x Β 72 x 24 x 12in | AF2UDM 6ΧW7812 "72 "24 "€2,534.08
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 6XW79 Ανυψωτήρας τροχού φορτηγών Π x Υ x Β 60 x 24 x 6in | AF2UDN 6ΧW796"60 "24 "€1,804.01
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 6XW80 Ανυψωτικό τροχού φορτηγού Π x Υ x Β 108 x 24 x 8in AF2UDP 6ΧW808"108 "24 "€2,899.21
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 6XW81 Ανυψωτήρας τροχού φορτηγού Π x Υ x Β 54 x 24 x 8in AF2UDQ 6ΧW818"54 "24 "€1,796.59
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 6XW82 Ανυψωτήρας τροχού φορτηγών Π x Υ x Β 60 x 24 x 8in | AF2UDR 6ΧW828"60 "24 "€1,778.95

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 3KR40 Truck Wheel Riser Lxwxh 48x24x6in
€1,474.61 /μονάδα