WESCO Gator Grip


Φίλτρα
Τύπος τυμπάνου: Ανοιχτό και κλειστό , Συνολικό ύψος: 3" , Συνολικό μήκος: 25 " , Συνολικό πλάτος: 30 "
ΣτυλΜοντέλοΠλάτοςDrum ActionΜέγεθος δοκούΎψοςΕίδοςΜήκοςΧωρητικότητα φορτίουΤύπος λειτουργίαςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
240067
-Ανελκυστήρας και Μεταφορές30, 55 γαλλ.-Drum Racker--Μηχανικά Αυτοματοποιημένο, Χειροκίνητο€913.04
B
240103
18 "Ανύψωση, Στοίβα και Μεταφορά55 gal.33.25 "Στοίβαξης τυμπάνων17 "1600 lbs.Μπαταρία€3,257.51
C
240107
30 "Ανελκυστήρας και Μεταφορές30 έως 55 gal.3"Ζώνη Gator25 "1000 lbs.Χειροκίνητο€132.82

Gator Grip

Τα Wesco Gator Grips έχουν σχεδιαστεί για τη μεταφορά βαρελιών χάλυβα / πολυ / ινών, χωρίς ο χειριστής να πρέπει να κατεβεί από το όχημα ενώ σηκώνει ή απελευθερώνει τα τύμπανα. Αυτές οι μονάδες διαθέτουν σχεδίαση βαρέως τύπου για να αντέχουν φορτία έως 1600 lb και σιαγόνες για να εξασφαλίσουν την κατάλληλη πρόσφυση, κλειδώνοντας αυτόματα τις σιαγόνες, ακόμη και σε ανώμαλα εδάφη. Έχουν έναν αυτόματο μηχανισμό κλειδώματος στη λαβή που επιτρέπει τη σύνδεση και την απελευθέρωση των τυμπάνων χωρίς χέρια, και είναι συμβατοί για χρήση και με ανοιχτά και κλειστά τύμπανα κεφαλής. Επιλέξτε από ένα ευρύ φάσμα αυτών των λαβών Wesco Gator, που διατίθενται σε επιλογές απλής και διπλής λαβής Raptor Supplies.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;