WESCO 240103 Power Stacker Mount Drum Grab, Single Drum, 1600 lbs. | AG7HHN GGPS

WESCO 240103 Power Stacker Mount Drum Grab, Single Drum, 1600 lbs.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7HHN Μοντέλο: 240103Cross Ref: GGPS

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,257.51 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτοίβαξης τυμπάνων
Drum ActionΑνύψωση, Στοίβα και Μεταφορά
Χωρητικότητα τυμπάνου30 έως 55 gal.
Υλικό τυμπάνουΠλαστικό, ινών, πολυ ή χάλυβα
Μέγεθος δοκού55 gal.
Τύπος τυμπάνουΑνοιχτό και κλειστό
Ύψος33.25 "
Μήκος17 "
Χωρητικότητα φορτίου1600 lbs.
Αριθμός τυμπάνων1
Τύπος λειτουργίαςΜπαταρία
συνολικό ύψος33.25 "
Συνολικό μήκος17 "
συνολικό πλάτος18 "
ΧαρακτηριστικάΜονό τύμπανο
Πλάτος18 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 41.4
Ύψος πλοίου (cm)84.46
Μήκος πλοίου (cm)43.18
Πλάτος πλοίου (cm)45.72

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςDrum ActionΜέγεθος δοκούΎψοςΕίδοςΜήκοςΧωρητικότητα φορτίουΤύπος λειτουργίαςΤιμή
WESCO 240107 Επιλογή ζώνης Gator, πλάτος 30 ιντσών, ύψος 3 ίντσες | AG7HHP GGBK 24010730 "Ανελκυστήρας και Μεταφορές30 έως 55 gal.3"Ζώνη Gator25 "1000 lbs.Χειροκίνητο€132.82
WESCO 240067 Fork Truck Mount Base, 30 έως 55 gal. | AG7HHQ 240067-Ανελκυστήρας και Μεταφορές30, 55 γαλλ.-Drum Racker--Μηχανικά Αυτοματοποιημένο, Χειροκίνητο€913.04

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESCO 240103 Power Stacker Mount Drum Grab, Single Drum, 1600 lbs.
€3,257.51 /μονάδα