Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR 5MA78 Binding Post 13/64 X 3/16 Inch, 25PK | AE4PCH

APPROVED VENDOR 5MA78 Δεσίτης 13/64 X 3/16 ίντσας, 25 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4PCH Μοντέλο: 5MA78

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€30.63 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔεσμευτική ανάρτηση
Βαρέλι Ντιά.13 / 64 "
Βαρέλι Head Dia.13 / 32 "
Ύψος κεφαλιού βαρελιού1 / 16 "
Μήκος βαρελιού3 / 16 "
Βάθος νήματος βαρελιούFull Length
Ο τύπος της μονάδαςΧωρίς σχισμές
φινίρισμαΘαμπό ορείχαλκο
Στυλ κεφαλήςΔένω
ΥλικόΟρείχαλκος
Σκληρότητα RockwellB60
Βίδα κεφαλής Dia.13 / 32 "
Ύψος κεφαλής βίδας1 / 16 "
Υλικό βιδώνΟρείχαλκος
Μήκος σπειρώματος βίδας1 / 4 "
Αντοχή σε εφελκυσμό55000 psi
Μέγεθος νήματος8-32

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.063
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ7415390000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 5MA78 Δεσίτης 13/64 X 3/16 ίντσας, 25 PK
€30.63 /πακέτο