A B Ρουλεμάν: Μόνιμα λιπαντικά , Τύπος μονάδας δίσκου: Επιστροφή την άνοιξη , Βαθμολογία δασμών: Βαρέα διπλή βάση, βιομηχανική , Τέλος: Σκονισμένο με σκόνη , Αναγνωριστικό σωλήνα: Ναι , Μήκος σωλήνα: 50ft. , Υλικό σωλήνα: ΣΑΕ 100 R7 AT , Υλικό στέγασης: Ατσάλι , Μάνταλο: Απόδειξη δόνησης, αυτο κλειδώματος , Μέγιστη. Πίεση: 2,000 psi , Μέγιστη. Θερμ.: 210 βαθμοί F , Τοποθέτηση: Όροφος, τοίχος, οροφή, πάγκο και φορτηγό , Συνολικό ύψος: 25.375 " , Συνολικό μήκος: 24 " , Συνολικό πλάτος: 13 " , Τύπος σφραγίδας: Μπόνα Ν
Ροδάκια υδραυλικών σωλήνων, σειρά TH80000
Τα καρούλια υδραυλικού σωλήνα Reelcraft TH80000 χρησιμοποιούνται για τη λειτουργία υδραυλικών κυλίνδρων, εργαλείων και εξοπλισμού. Αυτές οι μονάδες διαθέτουν κατασκευή εξ ολοκλήρου από χάλυβα και περιστροφείς πλήρους ροής, μεγάλου όγκου για την παροχή μέγιστου υδραυλικού λαδιού. Έρχονται με μια κληματαριά αποσύνδεσης που εξαλείφει τη ζημιά λόγω της ανάστροφης περιέλιξης. Αυτές οι μονάδες είναι εξοπλισμένες με οδηγό κυλίνδρου εύκαμπτου σωλήνα που ρυθμίζεται στο πεδίο, που επιτρέπει την τοποθέτηση στο πάτωμα, τον τοίχο, την οροφή, τον πάγκο ή το φορτηγό και περιλαμβάνει έναν ρυθμιζόμενο βραχίονα οδηγό.