REELCRAFT TH88050 OMP1 Ελαστικός σωλήνας 1/2 ίντσας 50 πόδια μήκος 2000 psi | AD8WFM 4NB33

REELCRAFT TH88050 OMP1 Καρούλι σωλήνα 1/2 ιντσών 50 πόδια Μήκος 2000 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8WFM Μοντέλο: TH88050 OMP1Cross Ref: 4NB33

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,405.87 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡάμπα με εύκαμπτο σωλήνα
ΡουλεμάνΜόνιμα λιπαντικά
Ο τύπος της μονάδαςΕπιστροφή την άνοιξη
Ο σωλήνας τελειώνει1/2 "(Μ) NPT
Αναγνωριστικό σωλήναΝαι
Μάνικα μέσα Dia.1 / 2 "
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα50ft.
Υλικό σωλήναΣΑΕ 100 R7 AT
Έξοδος σωλήνα (In.)1/2 "(Μ) NPT
ΜάνταλοΑπόδειξη δόνησης, αυτο κλειδώματος
Μέγιστη. Πίεση2,000 psi
Μέγιστη. Θερμ.210 βαθμοί F
ΒάσηΌροφος, τοίχος, οροφή, πάγκο και φορτηγό
συνολικό ύψος25.375 "
Συνολικό μήκος24 "
συνολικό πλάτος13 "
Είσοδος κυλίνδρου1/2 "(F) NPT
Τύπος σφραγίδαςΜπόνα Ν

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 47.7
Ύψος πλοίου (cm)72.39
Μήκος πλοίου (cm)72.39
Πλάτος πλοίου (cm)26.67
Κωδικός ΕΣ8479909496
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΟ σωλήνας τελειώνειΜάνικα μέσα Dia.Είσοδος κυλίνδρουΤιμή
REELCRAFT TH86050 OMP1 Ελαστικός σωλήνας 3/8 ίντσες 50 πόδια Μήκος 2000 Psi | AD8WFL 4NB32 TH86050 OMP13/8 "(Μ) NPT3 / 8 "3/8 "(F) NPT€2,299.15

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

REELCRAFT TH88050 OMP1 Καρούλι σωλήνα 1/2 ιντσών 50 πόδια Μήκος 2000 Psi
€2,405.87 /μονάδα