Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 5JCH5 Δοκιμαστικό κόσκινο 200mm Brass Frame 28000micron | AE4BTQ

APPROVED VENDOR 5JCH5 Test Sieve 200mm Brass Frame 28000micron

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4BTQ Μοντέλο: 5JCH5

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€156.15 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετρητικό κόσκινο δοκιμής
Υλικό πλαισίωνΟρείχαλκος
Μέγεθος ματιών28000 micron
Εύρος μεγέθους ματιώντέλος
Μέγεθος ανοίγματος28000 micron
Εκτός Dia.200mm
Συνολικό βάθος66mm
Υλικό οθόνης304 από ανοξείδωτο ατσάλι
ΧαρακτηριστικάΑπλή ύφανση

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9225
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)22.86
Πλάτος πλοίου (cm)22.86
Κωδικός ΕΣ9604000000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος ματιώνΜέγεθος ανοίγματοςΣυνολικό βάθοςΤιμή
ΕΓΚΡΙΣΗ VENDOR 5JCH0 Δοκιμαστικό κόσκινο 200mm ορείχαλκο πλαίσιο 2500 Micron | AE4BTK 5JCH02500 micron2500 micron66mm€156.15
APROVED VENDOR 5JCH1 Test Sieve 200mm Brass Frame 5000 Micron | AE4BTL 5JCH15000 micron5000 micron66mm€156.15
APROVED VENDOR 5JCH2 Test Sieve 200mm Brass Frame 10000micron | AE4BTM 5JCH210000 micron10000 micron66mm€156.15
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 5JCH3 Δοκιμαστικό κόσκινο 200mm Brass Frame 14000micron | AE4BTN 5JCH314000 micron14000 micron66mm€156.15
APPROVED VENDOR 5JCH4 Test Sieve 200mm Brass Frame 20000micron | AE4BTP 5JCH420000 micron20000 micron66mm€156.15
APROVED VENDOR 5JCH6 Test Sieve 200mm Brass Frame 40000micron | AE4BTR 5JCH640000 micron40000 micron66mm€156.15
APROVED VENDOR 5JCH9 Test Sieve 200mm Brass Frame 315 Micron | AE4BTV 5JCH9315 micron315 micron41mm€156.15

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 5JCH5 Test Sieve 200mm Brass Frame 28000micron
€156.15 /μονάδα