Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

OSG 20151911 Carbide End Mill 2015 3/4 Diameter 7/8 Cut Length | AC4URZ 30L774

OSG 20151911 Carbide End Mill 2015 3/4 Diameter 7/8 Cut Length

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4URZ Μοντέλο: 20151911Σταυρός: 30L774

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€419.66 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜύλος καρβιδίου
Ακτίνα γωνίας0.060
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
Τύπος κοπήςΚέντρο
Διάμετρος3 / 4 "
Τύπος διάστασηςΚλασματική ίντσα
ΤέλοςΚέντρο κοπής
Εφαρμογή End MillΤραχύ
Τέλος Mill MillΑκτίνα γωνίας
Τέλος στυλΑκτίνα γωνίας
φινίρισμαTiAlN
Βαθμόςυψηλής απόδοσης
Γωνία HelixΠτυχία 40
Μήκος κοπής7 / 8 "
Αριθμός λίστας2015
ΥλικόΚαρβίδιο
Φρεζάρισμα Ντιά.3 / 4 "
Αριθμός φλαούτων4
Συνολικό μήκος3.5 "
Σανκ Ντία.3 / 4 "
ΧαρακτηριστικάΤραχύ

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.405
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)11.43
Κωδικός ΕΣ8207703030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑκτίνα γωνίαςΔιάμετροςΜήκος κοπήςΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.Τιμή
OSG 20150111 Carbide End Mill 2015 1/4 Διάμετρος 3/8 Μήκος κοπής | AC4URL 30L762 201501110.0301 / 4 "3 / 8 "2"1/4€121.94
OSG 20150211 Carbide End Mill 2015 1/4 Διάμετρος 3/4 Μήκος κοπής | AC4URM 30L763 201502110.0301 / 4 "3 / 4 "2.5 "1/4€134.36
OSG 20150311 Carbide End Mill 2015 Διάμετρος 3/8 1/2 Μήκος κοπής | AC4URN 30L764 201503110.0303 / 8 "1 / 2 "2"3 / 8 "€146.20
OSG 20150411 Carbide End Mill 2015 3/8 Διάμετρος 7/8 Μήκος κοπής | AC4URP 30L765 201504110.0303 / 8 "7 / 8 "2.5 "3 / 8 "€148.73
OSG 20150511 Carbide End Mill 2015 1/2 Διάμετρος 5/8 Μήκος κοπής | AC4URQ 30L766 201505110.0301 / 2 "5 / 8 "2.5 "1 / 2 "€205.55
OSG 20150611 Carbide End Mill 2015 1/2 Διάμετρος 1 1/4 Μήκος κοπής | AC4URR 30L767 201506110.0301 / 2 "1.25 "3"1 / 2 "€268.59
OSG 20150811 Carbide End Mill 2015 1/2 Διάμετρος 1 1/4 Μήκος κοπής | AC4URT 30L768 201508110.0601 / 2 "1.25 "3"1 / 2 "€213.77

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OSG 20151911 Carbide End Mill 2015 3/4 Diameter 7/8 Cut Length
€419.66 /μονάδα