Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4CRV3 Άγκιστρο 304 Ανοξείδωτο ατσάλι 1-3 / 10 ίντσες D | AD6ZDT

APPROVED VENDOR 4CRV3 Hook 304 από ανοξείδωτο ατσάλι 1-3/10 ίντσας D

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6ZDT Μοντέλο: 4CRV3

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€25.38 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΆγκιστρο
Βάθος1-3 / 10 "
φινίρισμαΣατέν
υλικούΠεριλαμβάνεται
Hook Eye μέσα στο H1 / 4 "
Hook Eye μέσα στο W1 / 4 "
Γάντζος Ύψος2-1 / 5 "
Τύπος γάντζουΧρησιμότητα
Υλικό304 από ανοξείδωτο ατσάλι
Όριο φόρτου εργασίας17-1 / 2 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.054
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ8302500000
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάση Dia.ΒάθοςφινίρισμαΠλάτοςΌριο φόρτου εργασίαςΤιμή
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR 4CRU3 Γάντζος 304 από ανοξείδωτο ατσάλι 1 1/32 D | AD6ZDH 4 CRU3-1.031 "Καθρέπτης-44 λίβρες€24.22
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4CRU4 Άγκιστρο 304 Ανοξείδωτο ατσάλι 1 17/64 D | AD6ZDJ 4 CRU4-1-17 / 64 "Καθρέπτης-44 λίβρες€28.90
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4CRU5 Γάντζος 304 Ανοξείδωτο ατσάλι 63/64 D | AD6ZDK 4 CRU5-63 / 64 "Καθρέπτης-44 λίβρες€23.55
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4CRU6 Άγκιστρο 304 Ανοξείδωτο ατσάλι 1 17/64 D | AD6ZDL 4 CRU6-1-17 / 64 "Καθρέπτης-44 λίβρες€29.36
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4CRU7 Άγκιστρο 304 Ανοξείδωτο ατσάλι 1 Δ | AD6ZDM 4 CRU7-1"Καθρέπτης2 9 / 16 "44 λίβρες€73.59
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4CRU8 Γάντζος 304 Ανοξείδωτο ατσάλι 1 1/4 ίντσες D | AD6ZDN 4 CRU8-1.25 "Καθρέπτης3.156 "44 λίβρες€87.16
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4CRU9 Άγκιστρο 304 Ανοξείδωτο ατσάλι 1 27/32 ίντσες D | AD6ZDP 4 CRU91.1 "1-27 / 32 "Καθρέπτης-22 λίβρες€29.70

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 4CRV3 Hook 304 από ανοξείδωτο ατσάλι 1-3/10 ίντσας D
€25.38 /μονάδα