Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR 4CRU3 Γάντζος 304 από ανοξείδωτο ατσάλι 1 1/32 D | AD6ZDH

APPROVED VENDOR 4CRU3 Hook 304 Ανοξείδωτο ατσάλι 1 1/32 Δ

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6ZDH Μοντέλο: 4CRU3
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
€24.22 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΆγκιστρο
Βάθος1.031 "
φινίρισμαΚαθρέπτης
υλικούΠεριλαμβάνεται
Hook Eye μέσα στο H1 / 4 "
Hook Eye μέσα στο W1 / 4 "
Γάντζος Ύψος1-37 / 64 "
Τύπος γάντζουΧρησιμότητα
Υλικό304 από ανοξείδωτο ατσάλι
Όριο φόρτου εργασίας44 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.02
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ8302500000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάση Dia.ΒάθοςφινίρισμαΠλάτοςΌριο φόρτου εργασίαςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4CRU4 Άγκιστρο 304 Ανοξείδωτο ατσάλι 1 17/64 D | AD6ZDJ 4 CRU4-1-17 / 64 "Καθρέπτης-44 λίβρες€28.90
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4CRU5 Γάντζος 304 Ανοξείδωτο ατσάλι 63/64 D | AD6ZDK 4 CRU5-63 / 64 "Καθρέπτης-44 λίβρες€23.55
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4CRU6 Άγκιστρο 304 Ανοξείδωτο ατσάλι 1 17/64 D | AD6ZDL 4 CRU6-1-17 / 64 "Καθρέπτης-44 λίβρες€29.36
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4CRU7 Άγκιστρο 304 Ανοξείδωτο ατσάλι 1 Δ | AD6ZDM 4 CRU7-1"Καθρέπτης2 9 / 16 "44 λίβρες€73.59
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4CRU8 Γάντζος 304 Ανοξείδωτο ατσάλι 1 1/4 ίντσες D | AD6ZDN 4 CRU8-1.25 "Καθρέπτης3.156 "44 λίβρες€87.16
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4CRU9 Άγκιστρο 304 Ανοξείδωτο ατσάλι 1 27/32 ίντσες D | AD6ZDP 4 CRU91.1 "1-27 / 32 "Καθρέπτης-22 λίβρες€29.70
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4CRV1 Άγκιστρο 304 Ανοξείδωτο ατσάλι 2 9/16 ίντσες D | AD6ZDQ 4CRV11.37 "2-9 / 16 "Καθρέπτης-26 λίβρες€31.82

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 4CRU3 Hook 304 Ανοξείδωτο ατσάλι 1 1/32 Δ
€24.22 /μονάδα