Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4CRU6 Άγκιστρο 304 Ανοξείδωτο ατσάλι 1 17/64 D | AD6ZDL

APPROVED VENDOR 4CRU6 Hook 304 Ανοξείδωτο ατσάλι 1 17/64 Δ

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6ZDL Μοντέλο: 4CRU6
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
€29.36 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΆγκιστρο
Βάθος1-17 / 64 "
φινίρισμαΚαθρέπτης
υλικούΠεριλαμβάνεται
Hook Eye μέσα στο H1 / 4 "
Hook Eye μέσα στο W1 / 4 "
Γάντζος Ύψος1-19 / 64 "
Τύπος γάντζουΧρησιμότητα
Υλικό304 από ανοξείδωτο ατσάλι
Όριο φόρτου εργασίας44 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.04
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)6.6
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Κωδικός ΕΣ8302500000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάση Dia.ΒάθοςφινίρισμαΠλάτοςΌριο φόρτου εργασίαςΤιμή
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR 4CRU3 Γάντζος 304 από ανοξείδωτο ατσάλι 1 1/32 D | AD6ZDH 4 CRU3-1.031 "Καθρέπτης-44 λίβρες€24.22
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4CRU4 Άγκιστρο 304 Ανοξείδωτο ατσάλι 1 17/64 D | AD6ZDJ 4 CRU4-1-17 / 64 "Καθρέπτης-44 λίβρες€28.90
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4CRU5 Γάντζος 304 Ανοξείδωτο ατσάλι 63/64 D | AD6ZDK 4 CRU5-63 / 64 "Καθρέπτης-44 λίβρες€23.55
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4CRU7 Άγκιστρο 304 Ανοξείδωτο ατσάλι 1 Δ | AD6ZDM 4 CRU7-1"Καθρέπτης2 9 / 16 "44 λίβρες€73.59
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4CRU8 Γάντζος 304 Ανοξείδωτο ατσάλι 1 1/4 ίντσες D | AD6ZDN 4 CRU8-1.25 "Καθρέπτης3.156 "44 λίβρες€87.16
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4CRU9 Άγκιστρο 304 Ανοξείδωτο ατσάλι 1 27/32 ίντσες D | AD6ZDP 4 CRU91.1 "1-27 / 32 "Καθρέπτης-22 λίβρες€29.70
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4CRV1 Άγκιστρο 304 Ανοξείδωτο ατσάλι 2 9/16 ίντσες D | AD6ZDQ 4CRV11.37 "2-9 / 16 "Καθρέπτης-26 λίβρες€31.82

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 4CRU6 Hook 304 Ανοξείδωτο ατσάλι 1 17/64 Δ
€29.36 /μονάδα