A B Ρουλεμάν: Κιβώτιο ταχυτήτων: Heavy Duty, Needle Roller. Κινητήρας: Μπάλα βαρέως τύπου , περίβλημα: ΔΕΔ , Τέλος: Σμάλτο Black High Gloss , Ενισχυτές πλήρους φορτίου: 0.4 , Υλικό θήκης γραναζιών: Die Cast αλουμίνιο , Υλικό εργαλείων: Σκληρυμένος χάλυβας , Τύπος γραναζιού: Helical First Stage / Next Stages Spur / AGMA Class 9 , Γρανάζια: Σκληρυμένο χάλυβα, 1ο στάδιο ελικοειδές, μεταγενέστερα στάδια Spur, AGMA Class 9 , Στέγαση: Έλασης χάλυβα , Hz: 60 , Εισαγωγή HP: 1/15 , Κατηγορία μόνωσης: F4 , Μέγεθος κλειδιού: 1/4 "Τετράγωνο x 3/4" , Λίπανση: Μόνιμο λάδι εργαλείων βαρέως τύπου , Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.: 40 βαθμοί Γ , Πλαίσιο κινητήρα: 31 , Τύπος κινητήρα: Φάση 3 , Τοποθέτηση: Όλη η θέση εκτός από το Shaft Up , Φάση: 3 , Περιστροφή: Αναστρεπτός , Σφραγίδες: Μονό χείλος, ελατήριο, βαρέων καθηκόντων , Συντελεστής εξυπηρέτησης: 1 , Προσανατολισμός άξονα: Παράλληλο , Θερμική προστασία: Κανένας , Τάση: 208-230 VAC
Σειρά PZ, Κινητήρες AC, Τριφασικοί, TENV
Οι ηλεκτροκινητήρες AC της σειράς PZ της Leeson έχουν σχεδιαστεί για εφαρμογές τριών φάσεων και διαθέτουν ένα εντελώς κλειστό μη αεριζόμενο περίβλημα (TENV) για σφράγιση και προστασία του κινητήρα από εξωτερικούς ρύπους. Διαθέτουν ατσάλινο περίβλημα με μαύρο γυαλιστερό φινίρισμα σμάλτου για δομική ακαμψία και αντίσταση στις αντιδράσεις οξείδωσης στις εκτεθειμένες επιφάνειες. Αυτοί οι κινητήρες μετάδοσης διαθέτουν ρουλεμάν διπλής θωράκισης για μείωση των απωλειών λόγω τριβής και κιβώτια ταχυτήτων παράλληλου άξονα εξοπλισμένα με βελονοειδή ρουλεμάν για ομαλή μετάδοση ισχύος. Είναι περαιτέρω ενσωματωμένα με ένα σύστημα μόνωσης με ονομαστική τιμή μετατροπέα (IRIS) για ανώτερη προστασία από αιχμές τάσης που προκαλούνται από μονάδες μεταβλητής συχνότητας. Αυτοί οι κινητήρες μετάδοσης AC είναι διαθέσιμοι σε διαμορφώσεις ροπής 12, 24, 56 και 100 lb-inch.