Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4EVL9 Αρπαγή άρθρωση έλξης προς άνοιγμα 15.6 λίβρες. | AD7KBW

APPROVED VENDOR 4EVL9 Αρπάξτε άρθρωση Τραβήξτε προς άνοιγμα 15.6 λίβρες.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7KBW Μοντέλο: 4EVL9
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
€1.60 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠιάσε
Μήκος σύλληψης1 23 / 64 "
Πρόβλεψη σύλληψης3 / 32 "
Πλάτος σύλληψης33 / 64 "
Τύπος κλεισίματοςΑρθρωση δάκτυλου
ΧρώμαΆσπρο
υλικούΔεν περιλαμβάνονται
Υλικόπλαστικός
Τοποθέτηση ΤύποςΕπιφάνεια
Ανοίγοντας δράσηΤραβήξτε για να ανοίξετε
Τραβήξτε Δύναμη15.6 λίβρες
Ύψος απεργίας5 / 8 "
Μήκος απεργίας1 25 / 64 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0045
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ8302423065
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος απεργίαςΜήκος σύλληψηςΠλάτος σύλληψηςΤύπος κλεισίματοςΧρώμαφινίρισμαΥλικόΎψος απεργίαςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4EVK7 Grab Catch Pull-to-open Πολυαμίδιο | AD7KBJ 4EVK72 17 / 64 "2 41 / 64 "1"Ρυθμιζόμενη άρθρωσηΆσπρο-Πολυαμίδη1.25 "€18.93
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4EVK8 Grab Catch Pull-to-open Πολυαμίδιο | AD7KBK 4EVK82 17 / 64 "2 41 / 64 "1"Ρυθμιζόμενη άρθρωσηΜαύρη-Πολυαμίδη1.25 "€20.38
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4EVK9 Grab Catch Pull-to-open Roller 3.5 Lb. | AD7KBL 4EVK91 / 32 "1 9 / 64 "29 / 64 "ΚύλινδροςΆσπρο-πλαστικός17 / 32 "€0.80
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4EVL1 Πιάσε-προς-άνοιγμα Ράουλα πιάτων 7 Lb | AD7KBM 4EVL117 / 64 "1 15 / 64 "1 / 2 "ΚύλινδροςΚαστανό-πλαστικός21 / 32 "€0.67
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4EVL2 Grab Catch Pull-to-open Roller 7 Lb. | AD7KBN 4EVL217 / 64 "1 15 / 64 "1 / 2 "ΚύλινδροςΆσπρο-πλαστικός21 / 32 "€0.74
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4EVL3 Πιάσε με τράβηγμα για σφαίρα 6.6 λίβρες | AD7KBP 4EVL363 / 64 "1 43 / 64 "5 / 16 "ΜπάλαΑσημένιοChromeΨευδάργυρο κράμα29 / 64 "€8.69
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4EVL4 Grab Catch Pull-to-open Ball 7.3 Lb. | AD7KBQ 4EVL41.187 "1 31 / 32 "25 / 64 "ΜπάλαΑσημένιοChromeΨευδάργυρο κράμα31 / 64 "€10.20

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 4EVL9 Αρπάξτε άρθρωση Τραβήξτε προς άνοιγμα 15.6 λίβρες.
€1.60 /μονάδα