ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 33H178 Πλατφόρμα αναδιπλούμενη λαβή 29 x 19 | AC6DRA

APPROVED VENDOR 33H178 Πτυσσόμενη λαβή φορτηγού πλατφόρμας 29 x 19

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC6DRA Μοντέλο: 33H178

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€212.30 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό πλατφόρμα
Διαμόρφωση Caster(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο
Διάμετρος τροχού τροχού.4"
Τύπος τροχού τροχού(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο
Πλάτος τροχού τροχού1"
ΧρώμαΓκρί
Ύψος καταστρώματος5.625 "
Μήκος καταστρώματος29.375 "
Deck ΥλικόΑτσάλι
Τύπος καταστρώματοςΑτσάλι
Πλάτος κατάστρωμα19 "
Εκτεταμένη Μήκος44 "
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Gauge20
Τύπος λαβήςΤηλεσκοπικό
Χωρητικότητα φορτίου440 λίβρες
Αριθμός τροχών Caster4
συνολικό ύψος33 7/8 έως 45 5/8 "
Συνολικό μήκος29 "
συνολικό πλάτος19 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 13.545
Ύψος πλοίου (cm)11.68
Μήκος πλοίου (cm)77.72
Πλάτος πλοίου (cm)50.04
Κωδικός ΕΣ8716805010
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό πλαισίωνΔιάμετρος τροχού τροχού.Ύψος καταστρώματοςGaugeΤύπος λαβήςΧωρητικότητα φορτίουσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 33H179 Πλατφόρμα αναδιπλούμενη λαβή 35 x 23 | AC6DRB 33H179Ατσάλι5"7"20Τηλεσκοπικό660 λίβρες35 έως 45 5/8 "35 "€286.10
ΕΓΚΡΙΣΗ VENDOR 33H180 Πλατφόρμα Πτυσσόμενη λαβή φορτηγού 29 x 18-1/2 | AC6DRC 33H180Αλουμίνιο4"7.75 "17Διορθώθηκε το δίπλωμα330 λίβρες35.75 "29 "€175.57
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 33H181 Πλατφόρμα αναδιπλούμενη λαβή 35-1 / 2 x 24 | AC6DRD 33H181Αλουμίνιο5"7.75 "17Διορθώθηκε το δίπλωμα550 λίβρες35.5 "35.5 "€309.45

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 33H178 Πτυσσόμενη λαβή φορτηγού πλατφόρμας 29 x 19
€212.30 /μονάδα