ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 33H179 Πλατφόρμα αναδιπλούμενη λαβή 35 x 23 | AC6DRB

APPROVED VENDOR 33H179 Πτυσσόμενη λαβή φορτηγού πλατφόρμας 35 x 23

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6DRB Μοντέλο: 33H179

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€286.10 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό πλατφόρμα
Διαμόρφωση Caster(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο
Διάμετρος τροχού τροχού.5"
Τύπος τροχού τροχού(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο
Πλάτος τροχού τροχού1"
ΧρώμαΓκρί
Ύψος καταστρώματος7"
Μήκος καταστρώματος36 "
Deck ΥλικόΑτσάλι
Τύπος καταστρώματοςΑτσάλι
Πλάτος κατάστρωμα24 "
Εκτεταμένη Μήκος44 "
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Gauge20
Τύπος λαβήςΤηλεσκοπικό
Χωρητικότητα φορτίου660 λίβρες
Αριθμός τροχών Caster4
συνολικό ύψος35 έως 45 5/8 "
Συνολικό μήκος35 "
συνολικό πλάτος23 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 21.2625
Ύψος πλοίου (cm)13.97
Μήκος πλοίου (cm)92.71
Πλάτος πλοίου (cm)64.77
Κωδικός ΕΣ8716805010
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό πλαισίωνΔιάμετρος τροχού τροχού.Ύψος καταστρώματοςGaugeΤύπος λαβήςΧωρητικότητα φορτίουσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 33H178 Πλατφόρμα αναδιπλούμενη λαβή 29 x 19 | AC6DRA 33H178Ατσάλι4"5.625 "20Τηλεσκοπικό440 λίβρες33 7/8 έως 45 5/8 "29 "€212.30
ΕΓΚΡΙΣΗ VENDOR 33H180 Πλατφόρμα Πτυσσόμενη λαβή φορτηγού 29 x 18-1/2 | AC6DRC 33H180Αλουμίνιο4"7.75 "17Διορθώθηκε το δίπλωμα330 λίβρες35.75 "29 "€175.57
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 33H181 Πλατφόρμα αναδιπλούμενη λαβή 35-1 / 2 x 24 | AC6DRD 33H181Αλουμίνιο5"7.75 "17Διορθώθηκε το δίπλωμα550 λίβρες35.5 "35.5 "€309.45

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 33H179 Πτυσσόμενη λαβή φορτηγού πλατφόρμας 35 x 23
€286.10 /μονάδα