ΕΓΚΡΙΣΗ VENDOR 33H180 Πλατφόρμα Πτυσσόμενη λαβή φορτηγού 29 x 18-1/2 | AC6DRC

APPROVED VENDOR 33H180 Πτυσσόμενη λαβή φορτηγού πλατφόρμας 29 x 18-1/2

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6DRC Μοντέλο: 33H180

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€215.47 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό πλατφόρμα
Διαμόρφωση Caster(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο
Διάμετρος τροχού τροχού.4"
Τύπος τροχού τροχού(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο
Πλάτος τροχού τροχού1"
ΧρώμαΓκρί
Ύψος καταστρώματος7.75 "
Μήκος καταστρώματος29.5 "
Deck Υλικόαλουμίνιο
Τύπος καταστρώματοςΑλουμίνιο
Πλάτος κατάστρωμα18.5 "
Εκτεταμένη Μήκος34.5 "
φινίρισμαΕπιφανειακή οξείδωση
Υλικό πλαισίωνΑλουμίνιο
Gauge17
Τύπος λαβήςΔιορθώθηκε το δίπλωμα
Χωρητικότητα φορτίου330 λίβρες
Αριθμός τροχών Caster4
συνολικό ύψος35.75 "
Συνολικό μήκος29 "
συνολικό πλάτος18.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.39
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)77.98
Πλάτος πλοίου (cm)48.51
Κωδικός ΕΣ8716805010
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό πλαισίωνΔιάμετρος τροχού τροχού.Ύψος καταστρώματοςGaugeΤύπος λαβήςΧωρητικότητα φορτίουσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 33H178 Πλατφόρμα αναδιπλούμενη λαβή 29 x 19 | AC6DRA 33H178Ατσάλι4"5.625 "20Τηλεσκοπικό440 λίβρες33 7/8 έως 45 5/8 "29 "€233.74
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 33H179 Πλατφόρμα αναδιπλούμενη λαβή 35 x 23 | AC6DRB 33H179Ατσάλι5"7"20Τηλεσκοπικό660 λίβρες35 έως 45 5/8 "35 "€326.80
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 33H181 Πλατφόρμα αναδιπλούμενη λαβή 35-1 / 2 x 24 | AC6DRD 33H181Αλουμίνιο5"7.75 "17Διορθώθηκε το δίπλωμα550 λίβρες35.5 "35.5 "€343.43

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 33H180 Πτυσσόμενη λαβή φορτηγού πλατφόρμας 29 x 18-1/2
€215.47 /μονάδα