A Τύπος ρουλεμάν: Μπάλα , Ύψος εκκένωσης (In.): 10-5/16 , Πλάτος εκφόρτισης (In.): 6.5 , Φινίρισμα κατοικίας: Κανένας , Ύψος κατοικίας: 15.25 " , Μήκος κατοικίας: 14.625 " , Υλικό στέγασης: Γαλβανισμένο ατσάλι , Πλάτος στέγασης: 6.5 " , Inlet Dia.: 9-13 / 16 " , Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.: 104 F , Μέγιστη. Θερμοκρασία εισόδου: 150 βαθμοί F , Θέση τοποθέτησης: Οριζόντια άξονα ανεμιστήρα , Διάμετρος άξονα: 3 / 4 " , Τύπος: Μονάδα κίνησης ζώνης, μία καμπύλη προώθησης μίας κίνησης λιγότερης κίνησης , Διάμετρος τροχού: 10 1 / 4 " , Υλικό τροχού: Ατσάλι , Πλάτος τροχού: 4 9 / 16 "
Blower Ducts, Belt Driven, Galvanized Steel, 10-1/4 Inch
Οι αγωγοί φυσητήρα Dayton είναι ιδανικοί για χρήση σε εφαρμογές HVAC, κίνησης αέρα και εξάτμισης. Αυτοί οι φυσητήρες διαθέτουν μεγάλες φτερωτές με περίβλημα από γαλβανισμένο χάλυβα για προστασία και διαθέτουν ρουλεμάν για ομαλή λειτουργία. Περιστρέφονται αριστερόστροφα κατά την προβολή από την πλευρά μετάδοσης κίνησης και διαθέτουν ατσάλινο τροχό και άξονα για την περιστροφή των φτερών. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα από αυτούς τους φυσητήρες κίνησης με ιμάντα, που διατίθενται σε ταχύτητες 970 και 1450 σ.α.λ. Raptor Supplies.