Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 32J020 Ball Valve Low Lead Brass Fnpt x Mnpt 2 In | AC6AHF

APPROVED VENDOR 32J020 Σφαίρα Βαλβίδα χαμηλής απαγωγής ορείχαλκος Fnpt x Mnpt 2 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6AHF Μοντέλο: 32J020
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
€247.76 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBall Valve
Υλικό μπάλας304 από ανοξείδωτο ατσάλι
Ομάδα προϊόντων Ball ValveΧειροκίνητο
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος με χαμηλό μόλυβδο
Τύπος σώματοςΣτη γραμμή
Τύπος σύνδεσηςFNPT x MNPT
Τύπος λαβήςΜοχλός
Μέγιστη. ΠίεσηCWP 600 psi
Μέγιστη. Πίεση ατμούWSP 150 psi
Μέγεθος σωλήνα2"
ΛιμάνιΠλήρης
Υλικό σφραγίδαςPTFE
Υλικό καθίσματοςPTFE
Υλικό μίσχωνΟρείχαλκος με χαμηλό μόλυβδο
Τύπος μίσχουΑπόδειξη έκρηξης
Θερμ. Εύρος0 βαθμοί F έως 365 βαθμοί F
Δομή βαλβίδων2-κομμάτι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2
Ύψος πλοίου (cm)9.14
Μήκος πλοίου (cm)22.86
Πλάτος πλοίου (cm)14.48
Κωδικός ΕΣ8481801050
Χώρα ΠροέλευσηςIT

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος σωλήναΤιμή
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR 32J015 Βαλβίδα σφαιρών χαμηλού μολύβδου Brass Fnpt x Mnpt 1/2 In | AC6AHA 32J0151 / 2 "€24.54
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 32J016 Ball Valve Low Lead Brass Fnpt x Mnpt 3/4 In | AC6AHB 32J0163 / 4 "€38.43
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 32J017 Βαλβίδα μπάλας Ορείχαλκος χαμηλού μολύβδου Fnpt x Mnpt 1 In | AC6AHC 32J0171"€56.27
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 32J019 Ball Valve Low Lead Brass Fnpt x Mnpt 1-1 / 2 In | AC6AHE 32J0191.5 "€112.86

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 32J020 Σφαίρα Βαλβίδα χαμηλής απαγωγής ορείχαλκος Fnpt x Mnpt 2 In
€247.76 /μονάδα