Ρουλεμάν: Μπάλα , Καθήκον: Συνεχής , Υλικό πλαισίου: Έλασης χάλυβα , Hz: 60 , Αξιολόγηση μετατροπέα: Οχι , Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.: 40 βαθμοί Γ , Σχεδιασμός κινητήρα: Πυκνωτής-Έναρξη , Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήρα: Ανοίξτε το Dripproof , Σχεδιασμός άξονα κινητήρα: JM με σπείρωμα , Υποεφαρμογή Motor: Αντλία κλειστού τύπου , Θερμική προστασία κινητήρα: Κανένας , Φάση: 1 , Συντελεστής εξυπηρέτησης: 1.15 , Διάμετρος άξονα: 7 / 8 " , Μήκος άξονα: 4.25 "
Χαρακτηριστικά
- Διαθέτουν πλαίσια κατασκευασμένα από χάλυβα για δομική ακαμψία και μεγάλη διάρκεια ζωής.
- Αυτοί οι κινητήρες είναι εξοπλισμένοι με ρουλεμάν για χαμηλή περιστροφική τριβή ενώ λειτουργούν με μέγιστη ταχύτητα 3500 σ.α.λ.
- Παρέχουν στήριξη με όψη C για εύκολη και ασφαλή εγκατάσταση.
- Αυτοί οι κινητήρες διαθέτουν σχεδιασμό εκκίνησης πυκνωτή / λειτουργίας πυκνωτή για απόδοση έως και 84 τοις εκατό.
- Διατίθενται σε εκδόσεις 1, 2, 3, 5 και 7.5 ίππων.
Συχνές Ερωτήσεις
Ποιος είναι ο συντελεστής σέρβις αυτών των κινητήρων;
Έχουν συντελεστή σέρβις 1.15.
Τι τύπο περιβλήματος διαθέτουν οι κινητήρες αντλίας κλειστού συζεύγματος Marathon;
Διαθέτουν ένα ανοιχτό περίβλημα που δεν στάζει για να αποτρέπει την υπερθέρμανση των περιελίξεων του κινητήρα και να προστατεύει τον κινητήρα από τη βροχή ή τα αιωρούμενα σωματίδια.
Ποια είναι η μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος των μοτέρ αντλιών κλειστής σύζευξης Marathon;
Αυτοί οι κινητήρες μπορούν να λειτουργήσουν σε μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος 40 βαθμούς C.