MARATHON MOTORS 215TCDW7002 Μοτέρ αντλίας κλειστού συνδέσμου 10 Hp 3465 Rpm | AF8LFJ 140644.00

MARATHON MOTORS 215TCDW7002 Κινητήρας αντλίας στενής σύνδεσης10 Hp 3465 Rpm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF8LFJ Μοντέλο: 215TCDW7002Σταυρός: 140644.00

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,305.13 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας αντλίας κλειστού ζεύγους
ΡουλεμάνΜπάλα
DutyΣυνεχής
Ομάδα αποτελεσματικότηταςΑρχικό
κορνίζα215JM
Υλικό πλαισίωνΈλασης χάλυβα
Πλήρες φορτίο47.0
HP10
Hz60
Μονωτική κατηγορίαB
Ονομαστικός μετατροπέαςΟχι
Μήκος λιγότερο άξονας15 11 / 16 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραΓοβάκια
Σχεδιασμός κινητήραΠυκνωτής-Έναρξη
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΑνοίξτε το Dripproof
Τύπος στήριξης κινητήραΠρόσωπο / Βάση
Σχεδιασμός άξονα κινητήραJM με σπείρωμα
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Υπο-εφαρμογή κινητήραΑντλία κλειστού τύπου
Θερμική προστασία κινητήραΚανένας
RPM πινακίδας3465
Ονομαστική απόδοση81.5%
Συνολικό μήκος19 15 / 16 "
Φάση1
Εύρος RPM3001-3600
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Shaft Dia.7 / 8 "
Μήκος άξονα4.25 "
Τάση230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 67.5
Ύψος πλοίου (cm)35.56
Μήκος πλοίου (cm)57.15
Πλάτος πλοίου (cm)42.7
Κωδικός ΕΣ8501406040

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοRPM πινακίδαςΟμάδα αποτελεσματικότηταςκορνίζαΟνομαστική απόδοσηΣυνολικό μήκοςΕύρος RPMΤάσηΠλήρες φορτίοΤιμή
MARATHON MOTORS 182TCDW7074 Μοτέρ αντλίας κλειστού συνδέσμου2 Hp 1750 Rpm | AF8LFB 132073.00 182TCDW70741750Αρχικό182JM75.5%14 13 / 16 "1701-1800115/23023.0/11.5€1,484.56
MARATHON MOTORS 182TCDW7318 Κινητήρας αντλίας κλειστού τύπου 3 Hp 3500 Rpm | AF8LFC 26ZY36 / Z406A 182TCDW73183500Αρχικό182JM75.5%15 5 / 16 "3001-3600115/23032.0/16.1€1,538.04
MARATHON MOTORS 184TBDW17007 Μοτέρ αντλίας κλειστού συνδέσμου5 Hp 3500 Rpm | AF8LFD 131641.00 184TBDW170073500Αρχικό184JM80%16 5 / 16 "3001-360023022.0€1,979.88
MARATHON MOTORS 213TCDW7002 Μοτέρ αντλίας κλειστού συνδέσμου 7.5 Hp 3470 Rpm | AF8LFF 140642.00 213TCDW70023470Αρχικό213JM78.5%18.437 "3001-360023037.0€2,036.63
MARATHON MOTORS 213TCDW7027 Μοτέρ αντλίας κλειστού συνδέσμου 5 Hp 1730 rpm | AF8LFG 131605.00 213TCDW70271730Αρχικό213JM78.5%19 15 / 16 "1701-180023028.0€2,041.24
MARATHON MOTORS 215TBDW7027 Κινητήρας αντλίας κλειστού τύπου 10 Hp 1730 Rpm AF8LFH 26ZY41 / Z413 215TBDW70271730Αρχικό215JM82.5%21.187 "1701-180023044.0€3,008.70
MARATHON MOTORS 215TBDW7029 Κινητήρας αντλίας κλειστού ζεύγους 7.5 HP 1733 rpm | AH2GNE 26ZY42 / Z411 215TBDW70291730Πρότυπο αποδοτικό215JM84.0%19 15 / 16 "1701-180023034.5€3,323.49

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MARATHON MOTORS 215TCDW7002 Κινητήρας αντλίας στενής σύνδεσης10 Hp 3465 Rpm
€2,305.13 /μονάδα