Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 32J017 Βαλβίδα μπάλας Ορείχαλκος χαμηλού μολύβδου Fnpt x Mnpt 1 In | AC6AHC

APPROVED VENDOR 32J017 Σφαίρα Βαλβίδα χαμηλής απαγωγής ορείχαλκος Fnpt x Mnpt 1 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC6AHC Μοντέλο: 32J017
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
€56.14 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBall Valve
Υλικό μπάλας304 από ανοξείδωτο ατσάλι
Ομάδα προϊόντων Ball ValveΧειροκίνητο
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος με χαμηλό μόλυβδο
Τύπος σώματοςΣτη γραμμή
Τύπος σύνδεσηςFNPT x MNPT
Τύπος λαβήςΜοχλός
Μέγιστη. ΠίεσηCWP 600 psi
Μέγιστη. Πίεση ατμούWSP 150 psi
Μέγεθος σωλήνα1"
ΛιμάνιΠλήρης
Υλικό σφραγίδαςPTFE
Υλικό καθίσματοςPTFE
Υλικό μίσχωνΟρείχαλκος με χαμηλό μόλυβδο
Τύπος μίσχουΑπόδειξη έκρηξης
Θερμ. Εύρος0 βαθμοί F έως 365 βαθμοί F
Δομή βαλβίδων2-κομμάτι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5175
Ύψος πλοίου (cm)8.89
Μήκος πλοίου (cm)21.84
Πλάτος πλοίου (cm)14.48
Κωδικός ΕΣ8481801050
Χώρα ΠροέλευσηςIT

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος σωλήναΤιμή
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR 32J015 Βαλβίδα σφαιρών χαμηλού μολύβδου Brass Fnpt x Mnpt 1/2 In | AC6AHA 32J0151 / 2 "€23.91
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 32J016 Ball Valve Low Lead Brass Fnpt x Mnpt 3/4 In | AC6AHB 32J0163 / 4 "€37.46
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 32J019 Ball Valve Low Lead Brass Fnpt x Mnpt 1-1 / 2 In | AC6AHE 32J0191.5 "€109.90
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 32J020 Ball Valve Low Lead Brass Fnpt x Mnpt 2 In | AC6AHF 32J0202"€268.04

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 32J017 Σφαίρα Βαλβίδα χαμηλής απαγωγής ορείχαλκος Fnpt x Mnpt 1 In
€56.14 /μονάδα