Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR 2UHA2 Taper Pin Threaded 1/4-28 X 4 13/32, 5PK | AC3LDN

APPROVED VENDOR 2UHA2 Taper Pin Threaded 1/4-28 X 4 13/32, 5PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3LDN Μοντέλο: 2UHA2
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
€16.00 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚωνικό πείρο
φινίρισμαΣκέτη
Μεγάλο τέλος Dia.0.248 "
Μεγάλο τέλος Dia. Ανοχή-0.0007 έως +0.0013 "
Ανοχή μήκους+/- 0.010 "
ΥλικόΆνθρακα
Συνολικό μήκος4 13 / 32 "
Σκληρότητα RockwellB85
Μέγεθος#4
Μικρό τέλος Dia.0.187 "
Μικρό τέλος Dia. Ανοχή+/- 0.010 "
Μέγεθος νήματος1 / 4-28
ΧαρακτηριστικάΣπείρωμα
Ωφέλιμο μήκος4"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1125
Ύψος πλοίου (cm)0.51
Μήκος πλοίου (cm)11.43
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ8477908501
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 2UHA2 Taper Pin Threaded 1/4-28 X 4 13/32, 5PK
€16.00 /πακέτο