JUSTRITE 35058 Καλάθι αερίου, 6 κύλινδρο | CD8DDM

JUSTRITE 35058 Καροτσάκι αερίου κυλίνδρου, 6 κυλίνδρων

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD8DDM Μοντέλο: 35058

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,550.18 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλάθι κυλίνδρου
Χωρητικότητα κυλίνδρου6
Χωρητικότητα κυλίνδρου με μέγ. Διάμετρος κυλίνδρου.(1) 12 "
Την προστασία του περιβάλλοντοςΝΕΠΑ 1, ΝΕΠΑ 55
Εξωτερικό βάθος52 "
Εξωτερικό ύψος36.25 "
Εξωτερικό πλάτος24 "
Κύριο μέγεθος τροχού4"
Τύπος κύριου τροχούΠεριστρεφόμενος τροχίσκος
ΥλικόΑτσάλι
Ελάχ. Διάμετρος κυλίνδρου.4"
Αριθμός κυλίνδρων6
Στυλ λουράκιΛουράκι Poly Cinch με Ατσάλινη Πόρπη
Ιμάντες ανά κύλινδρο2
Χωρητικότητα βάρους2000 lbs.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 73.35
Ύψος πλοίου (cm)76.2
Μήκος πλοίου (cm)152.4
Πλάτος πλοίου (cm)132.08
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Σχεδιασμένα για την ασφαλή μεταφορά κυλίνδρων συμπιεσμένου αερίου βιομηχανικής και εμπορικής χρήσης, αυτά τα καρότσια αποθήκευσης αποθηκεύουν κυλίνδρους από 4 έως 12 ίντσες (102 έως 305 mm) σε διάμετρο πλάτη με πλάτη. Κατασκευασμένη από χάλυβα διαμέτρου 7 και 11 (5 και 3 mm), κάθε μονάδα περιλαμβάνει άνω και κάτω βραχίονες για να παρέχει πρόσθετη στήριξη και θέσεις ασφάλισης για τους κυλίνδρους. Ο σχεδιασμός offset deck, ενισχυμένος με τρία σετ ράβδων στήριξης για αντοχή και ακαμψία, καθιστά τη φόρτωση του κυλίνδρου εύκολη και ασφαλή σε απόσταση μόλις 1.75 ιντσών (45 mm) από το έδαφος. Τα εξαρτήματα από χάλυβα με επίστρωση πούδρας εξασφαλίζουν μεγάλη διάρκεια ζωής και χημική αντοχή. Για βελτιωμένο επίπεδο ασφάλειας σε οποιαδήποτε εγκατάσταση, οι κινητές βάσεις περιλαμβάνουν ανοίγματα για την εκ των υστέρων τοποθέτηση δευτερευουσών αλυσίδων στήριξης, ένα για κάθε ιμάντα. Παραγγείλετε το μοντέλο 35366 για να λάβετε προαιρετικές αλυσίδες. Βοηθά στη συμμόρφωση με τα OSHA, NFP1, NFPA 55 και CGA.

Χαρακτηριστικά:

  • Τα καρότσια περιλαμβάνουν δύο περιστρεφόμενους τροχούς ασφάλισης 4 ιντσών (102 mm) και δύο τροχούς σταθερής κατεύθυνσης για εύκολη κίνηση των κυλίνδρων
  • Αποκλειστική μπορντούρα προφυλακτήρα με ενισχυμένο βινύλιο προστατεύει τους κυλίνδρους σας από ζημιές ενώ παρέχει επιπλέον πρόσφυση
  • Ιμάντες στήριξης από πολυπροπυλένιο 1.5 x 54 ιντσών βαρέως τύπου 38 x 1372 ιντσών (1138 mm x 516 mm), με ονομαστική τιμή XNUMX λίβρες (XNUMX κιλά), διαθέτουν αγκράφα και συγκρατούν τους μεμονωμένους κυλίνδρους με ασφάλεια για την αποφυγή ανατροπής

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότητα βάρουςΤιμή
JUSTRITE 35056 Καλάθι αερίου, 4 κύλινδρο | CD8DDL 350561600 lbs.€1,363.09

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JUSTRITE 35058 Καροτσάκι αερίου κυλίνδρου, 6 κυλίνδρων
€1,550.18 /μονάδα