BALDWIN FILTERS Στοιχεία φίλτρου καυσίμου


Φίλτρα
ΣτυλΜοντέλοΣχεδιασμός φίλτρουΎψοςΜέσα Dia.ΕίδοςΜήκοςΕκτός Dia.ΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
BF9915
-2 13 / 16 "-Φίλτρο καυσίμου και λαδιού3 39 / 64 "3.437 "3 39 / 64 "€19.48
B
PF945
Μόνο στοιχείο2 9 / 16 "9/16 "και 21/32"Στοιχείο φίλτρου καυσίμου2 9 / 16 "2.875 "2.875 "€20.58
C
S455
Μόνο στοιχείο1.375 "1.125 "Φίλτρο καυσίμου και λαδιού1.375 "1.5 "1.5 "€22.03
D
PF9873
Μόνο στοιχείο1 15 / 16 "15 / 32 "Φίλτρο καυσίμου1 15 / 16 "1.437 "1.437 "€34.30
E
PF7819
Μόνο στοιχείο1 13 / 16 "3 / 8 "Στοιχείο φίλτρου καυσίμου1 13 / 16 "7 / 8 "7 / 8 "€13.82
F
PF949
Μόνο στοιχείο14.5 "1"Φίλτρο καυσίμου και λαδιού14.5 "6.031 "6.031 "€55.68
G
BF9895 ΚΙΤ
Μόνο στοιχείο5.25 "1-3 / 8 "και δευτερεύον: 3-15 / 16"Φίλτρο καυσίμου και λαδιού5.25 "4-9 / 32 "4 9 / 32 "€143.51
H
PF9914 ΚΙΤ
Μόνο στοιχείο6 9 / 16 "Μεγαλύτερο: One End 1-11 / 16 "Φίλτρο καυσίμου8.5 "3.625 "6 29 / 32 "€175.38
I
PF9924 ΚΙΤ
Μόνο στοιχείο9 11 / 32 "-Φίλτρο καυσίμου και λαδιού---€150.29
J
PT23009
Μόνο στοιχείο9.75 "-Φίλτρο καυσίμου9.75 "2.25 "-€157.96
K
BF9891-Δ
Μόνο στοιχείο7 11 / 16 "9 / 16 "Φίλτρο καυσίμου7 11 / 16 "3.187 "3.187 "€68.81
L
PF9872
Μόνο στοιχείο5.5931.5 "Φίλτρο καυσίμου5.5933.25 "3.25 "€91.87
M
PF9861
Μόνο στοιχείο4 9 / 16 "3 / 4 "Φίλτρο καυσίμου4 9 / 16 "3-9 / 32 "3 9 / 32 "€102.16
N
PF926
Μόνο στοιχείο9.75 "1-1 / 16 "Στοιχείο φίλτρου καυσίμου9.75 "2-9 / 16 "2 9 / 16 "€24.24
O
PF9868
Περιστροφή6 13 / 32 "1.031 "Φίλτρο καυσίμου και λαδιού6 13 / 32 "3-23 / 32 "3 23 / 32 "€51.96
P
PF7595
Περιστροφή4.875 "13 / 32 "Φίλτρο καυσίμου4.875 "2-1 / 16 "2 1 / 16 "€50.95
Q
PF506
Περιστροφή2 9 / 16 "9 / 16 "Φίλτρο καυσίμου2 9 / 16 "2.75 "2.75 "€21.94
R
BF7966
Περιστροφή7 7 / 32 "-Φίλτρο καυσίμου7 7 / 32 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€43.08
S
PF823
Περιστροφή6.5 "1-1 / 16 "Φίλτρο καυσίμου και λαδιού6.5 "3-5 / 16 "3 5 / 16 "€18.43
T
PF7896
Περιστροφή7 7 / 32 "1.375 "Φίλτρο καυσίμου και λαδιού7 7 / 32 "3-11 / 32 "3 11 / 32 "€46.73
U
PF818
Περιστροφή3 31 / 32 "1-1 / 16 "Φίλτρο καυσίμου3 31 / 32 "2.25 "2.25 "€16.12
V
BF7949-DM
Περιστροφή7 11 / 32 "1.156 "Διαχωριστής φίλτρου καυσίμου7 11 / 32 "3-5 / 16 "3 5 / 16 "€71.62
W
BF7606
Περιστροφή7.187 "-Φίλτρο καυσίμου7.187 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€21.11
X
PF9803
Περιστροφή3 11 / 16 "1.031 "Φίλτρο καυσίμου3 11 / 16 "3-23 / 32 "3 23 / 32 "€47.61
Y
PF313
Περιστροφή3 5 / 16 "9 / 16 "Φίλτρο καυσίμου και λαδιού3 5 / 16 "2.875 "2.875 "€35.28
Z
PF7873
Περιστροφή1.75 "1 / 2 "Φίλτρο καυσίμου1.75 "1.375 "1.38 "€27.80
A1
PF7874
Περιστροφή2 1 / 16 "3/8 "και 9/16"Φίλτρο καυσίμου2 1 / 16 "1.625 "1.62 "€16.37
B1
PF7877
Περιστροφή3 13 / 32 "5 / 16 "Φίλτρο καυσίμου3 13 / 32 "1.187 "1.187 "€20.81
C1
PF7939
Περιστροφή1.625 "29/32" and 1-19/32"Φίλτρο καυσίμου1.625 "1-31 / 32 "1 31 / 32 "€34.18
D1
PF314
Περιστροφή1.5 "9 / 16 "Φίλτρο καυσίμου και λαδιού1.5 "2.75 "2.75 "€24.46
E1
P7103
Περιστροφή3 9 / 16 "15 / 32 "Φίλτρο καυσίμου και λαδιού3 9 / 16 "2.875 "2.875 "€51.68
F1
PF893
Περιστροφή1.031 "9 / 32 "Φίλτρο καυσίμου1.031 "11 / 16 "11 / 16 "€5.15
G1
PF7817
Περιστροφή2 11 / 32 "3 / 4 "Φίλτρο καυσίμου2 11 / 32 "2-19/32" Flange, 3-5/32"2-19/32" Flange, 3-5/32"€41.26
H1
PF594
Περιστροφή6.625 "23 / 32 "Φίλτρο καυσίμου6.625 "3-15 / 16 "3 15 / 16 "€27.85
I1
F950-Φ
Περιστροφή5.625 "17 / 32 "Φίλτρο καυσίμου και λαδιού5.625 "3.25 "3.25 "€50.11
J1
PF7935
Περιστροφή6 27 / 32 "9/16" and 1-13/16"Φίλτρο καυσίμου6 27 / 32 "3.75 "3.75 "€77.80
K1
PF7572
Περιστροφή4 7 / 32 "19/32 "και 21/32"Φίλτρο καυσίμου4 7 / 32 "3-15 / 16 "3 15 / 16 "€40.49
L1
PF7767
Περιστροφή8"1/2" and 1-3/4"Φίλτρο καυσίμου8"3-31 / 32 "3 31 / 32 "€86.69
M1
PF899
Περιστροφή6 7 / 32 "7 / 8 "Φίλτρο καυσίμου6 7 / 32 "3-15 / 16 "3 15 / 16 "€45.76
N1
PF225
Περιστροφή6.75 "13/16 "και 1"Φίλτρο καυσίμου και λαδιού6.75 "4-7 / 32 "4 7 / 32 "€32.46
O1
PF869
Περιστροφή12.25 "1-21 / 32 "Φίλτρο καυσίμου και λαδιού12.25 "3-15 / 16 "3 15 / 16 "€39.31
P1
PF811
Περιστροφή9 25 / 32 "31 / 32 "Φίλτρο καυσίμου9 25 / 32 "5"5"€68.63
Q1
PF7900
Περιστροφή10 5 / 16 "2-1 / 16 "Φίλτρο καυσίμου10 5 / 16 "4-29 / 32 "4 29 / 32 "€78.58
R1
PF9865
Περιστροφή5 27 / 32 "1 / 2 "Φίλτρο καυσίμου και λαδιού5 27 / 32 "3.187 "3.187 "€122.60
S1
PF894-RV
Περιστροφή2.031 "9 / 32 "Φίλτρο καυσίμου2.031 "11 / 16 "11 / 16 "€9.47
T1
PF816
Περιστροφή3.125 "1.25 "Φίλτρο καυσίμου3.125 "2-15 / 16 "2 15 / 16 "€19.50
U1
BF7866
Περιστροφή4 21 / 32 "17 / 32 "Φίλτρο καυσίμου4 21 / 32 "3-5 / 16 "3 5 / 16 "€83.79
V1
BF9810-Δ
Περιστροφή7 25 / 32 "13 / 16 "Φίλτρο καυσίμου7 25 / 32 "3.187 "3.187 "€102.42
W1
PF1584
Περιστροφή18.16 "4-3 / 32 "Φίλτρο καυσίμου και λαδιού18.156 "8-25 / 32 "8 25 / 32 "€1,191.73
X1
PF7825
Περιστροφή5 13 / 32 "5/8" and 1-15/32"Φίλτρο καυσίμου5 13 / 32 "2"2"€135.76
X1
PF7828
Περιστροφή7 13 / 16 "5 / 16 "Φίλτρο καυσίμου7 13 / 16 "1-9 / 16 "1 9 / 16 "€112.35
Y1
PF859
Περιστροφή1.875 "9 / 16 "Φίλτρο καυσίμου1.875 "1.375 "1.38 "€16.95
Z1
PF864
Περιστροφή1 5 / 16 "15 / 32 "Φίλτρο καυσίμου1 5 / 16 "1.375 "1.38 "€15.22
A2
PF816-S
Περιστροφή3 1 / 16 "15 / 16 "Φίλτρο καυσίμου3 1 / 16 "2.875 "2.875 "€33.05
B2
PF893-RV
Περιστροφή1.031 "9 / 32 "Φίλτρο καυσίμου1.031 "11 / 16 "11 / 16 "€9.22
C2
PF7596
Περιστροφή2 3 / 32 "9 / 16 "Φίλτρο καυσίμου2 3 / 32 "2-9 / 16 "2 9 / 16 "€36.04
D2
BF7663
Περιστροφή5 27 / 32 "-Φίλτρο καυσίμου5 27 / 32 "3.031 "3.031 "€41.45
E2
PF7594
Περιστροφή4.75 "13 / 32 "Φίλτρο καυσίμου και λαδιού4.75 "3-23 / 32 "3 23 / 32 "€62.27
B1
PF7822
Περιστροφή1.75 "15 / 32 "Φίλτρο καυσίμου1.75 "1.375 "1.38 "€41.62
F2
PF7597
Περιστροφή8.187 "7 / 8 "Φίλτρο καυσίμου8.187 "4.5 "4.5 "€69.88
G2
PF7899
Περιστροφή9 9 / 32 "2.156 "Στοιχείο φίλτρου καυσίμου9 9 / 32 "4.5934.593€66.65

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;