Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1UA12 Καρφίτσας Standard M4 X 14Mm L, 100PK | AB3LKT

APPROVED VENDOR 1UA12 καρφίτσας Standard M4 X 14Mm L, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB3LKT Μοντέλο: 1UA12

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€36.80 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρφίτσα
Διάμετρος4.004 σε 4.012mm
φινίρισμαΣκέτη
Ανοχή μήκους+/- 0.50mm
ΥλικόΣκληρυμένος χάλυβας
Ονομαστική διάμετροςM4
Συνολικό μήκος14mm
Σκληρότητα RockwellC52-62
Αντοχή μονής διάτμησης (λίβρες)2970
ΧαρακτηριστικάΑρχικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.135
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Κωδικός ΕΣ7318190000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετροςφινίρισμαΑνοχή μήκουςΥλικόΟνομαστική διάμετροςΣυνολικό μήκοςΣκληρότητα RockwellΑντοχή μονής διάτμησης (λίβρες)Τιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4DAH9 Πείρο με καρφίτσα Standard Nylon 1/8 x 3/8 L - Πακέτο 50 | AD7AYA 4DAH90.12 έως 0.13 "Φυσικό+/- 0.005 "Νάιλον1 / 8 "3 / 8 "--€19.13
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4DAJ2 Καρφίτσα Πείρου Standard Nylon 1/8 x 1/4 L - Πακέτο 50 | AD7AYC 4DAJ20.12 έως 0.13 "Φυσικό+/- 0.005 "Νάιλον1 / 8 "1 / 4 "--€19.05

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 1UA12 καρφίτσας Standard M4 X 14Mm L, 100PK
€36.80 /πακέτο