SPEEDAIRE 35WC46 Ηλεκτρικός Αεροσυμπιεστής 2 Στάδιο 5hp 16.6cfm | AG6JKZ

SPEEDAIRE 35WC46 Electric Air Compressor 2 Stage 5hp 16.6cfm

Είδος: AG6JKZ Μοντέλο: 35WC46
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€5,242.87 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικός αεροσυμπιεστής
(F) Έξοδος NPT3 / 4 "
Ενισχυτές14.2-12.8/6.4
Τύπος συμπιεστήΤοποθετημένο σε δεξαμενή
ΈλεγχοςΔιακόπτης πίεσης
Υλικό κυλίνδρουΜαντεμένια
dBA @ 3 πόδια83
ΠερίφραξηΑνοίξτε το Drip Proof
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Δωρεάν Air CFM @ Max. Πίεση16.6
HP5
Hz60
Τύπος λίπανσηςΛίπανση Splash
Μέγιστη. Πίεση175 psi
Τύπος κινητήραΑνοίξτε το Dripproof
Αριθμός σταδίων2
Ρύθμιση διακόπτη πίεσης εκτός λειτουργίας175
Ρύθμιση διακόπτη πίεσης145
συνολικό ύψος46
Συνολικό μήκος63
συνολικό πλάτος21
Φάση3
Χωρητικότητα λαδιού αντλίας2 qt.
Αντλία RPM700
Μέγεθος δεξαμενής80 gal.
Τύπος δεξαμενήςΟριζόντιος
Τάση208-230/460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 229.5
Ύψος πλοίου (cm)144.78
Μήκος πλοίου (cm)182.88
Πλάτος πλοίου (cm)78.74
Κωδικός ΕΣ8414801635

Λεπτομέρειες:

    • Δεξαμενή ASME (Ναι)
    • Τύπος συσκευασίας συμπιεστή (πλήρως συσκευασμένο)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάσηΕνισχυτέςHPσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΦάσηΜέγεθος δεξαμενήςΤιμή
SPEEDAIRE 35WC41 Ηλεκτρικός Αεροσυμπιεστής 2 Στάδιο 5hp 16.6cfm | AG6JKU 35WC41208-230/46014.2-12.8/6.4546 "63 "21 "380 gal.€4,193.10
RFQ
SPEEDAIRE 35WC44 Ηλεκτρικός Αεροσυμπιεστής 2 Στάδιο 5hp 16.6cfm | AG6JKX 35WC44208-230225466321180 gal.€5,485.99
RFQ
SPEEDAIRE 35WC49 Ηλεκτρικός Αεροσυμπιεστής 2 Στάδιο 7.5hp 24cfm | AG6JLC 35WC49208-230/46019.8-17.9/97.546 "63 "21 "380 gal.€4,555.60
RFQ
SPEEDAIRE 35WC52 Ηλεκτρικός Αεροσυμπιεστής 2 Στάδιο 7.5hp 24cfm | AG6JLF 35WC52208-230/46019.8-17.9/97.546 "63 "21 "380 gal.€5,549.97
RFQ
SPEEDAIRE 35WC53 Ηλεκτρικός Αεροσυμπιεστής 2 Στάδιο 10hp 34cfm | AG6JLG 35WC53208-230/46027-24.4/12.2105469 "253120 gal.€6,560.48
RFQ
SPEEDAIRE 35WC54 Ηλεκτρικός Αεροσυμπιεστής 2 Στάδιο 15hp 50cfm | AG6JLH 35WC54208-230/46041.1-37.2/18.61554 "69 "25 "3120 gal.€7,721.95
RFQ
SPEEDAIRE 35WC55 Ηλεκτρικός Αεροσυμπιεστής 2 Στάδιο 10hp 34cfm | AG6JLJ 35WC55208-230/46027-24.4/12.2105469 "273120 gal.€7,834.64
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE 35WC46 Electric Air Compressor 2 Stage 5hp 16.6cfm
€5,242.87 /μονάδα