Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1-EFP-02-M7- Πτερύγιο Σίδερο 3/8-16 X 1-1/2 ίντσα, 25PK | AE4RXM 5MNH2

APPROVED VENDOR 1-EFP-02-M7- Φτερόβιδο σίδερο 3/8-16 X 1-1/2 ίντσα, 25PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4RXM Μοντέλο: 1-EFP-02-M7-Cross Ref: 5MNH2
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
€167.04 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα αντίχειρα
ΤάξηUNC-2A
φινίρισμαΣκέτη
Επικεφαλής Ντία.3 / 4 "
Ύψος κεφαλιού1"
Υλικό κεφαλήςΕλαφρύ 32510
επικεφαλής Πάχος3 / 4 "
επικεφαλής ΤύποςΠτέρυγα
επικεφαλής Πλάτος1.437 "
Μήκος1.5 "
ΥλικόΕλαστικός σίδηρος
Σκληρότητα RockwellHB 156
Ώμος Dia.3 / 4 "
Μήκος ώμου1"
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Αντοχή σε εφελκυσμό50,000
Μέγεθος νήματος3 / 8-16
Υλικό συμβουλώνΕλαστικός σίδηρος
Τύπος συμβουλήςΩοειδής

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.08
Ύψος πλοίου (cm)3.56
Μήκος πλοίου (cm)13.97
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ7318156080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 1-EFP-02-M7- Φτερόβιδο σίδερο 3/8-16 X 1-1/2 ίντσα, 25PK
€167.04 /πακέτο