Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPLETON ELECTRIC EDS11MC2 Διακόπτης κινητήρα, 2 πόλοι, 30A AC, 1/2 Inch Hub, Dead-End Hub | AA4VME 13F808

APPLETON ELECTRIC Διακόπτης κινητήρα EDS11MC2, 2 πόλοι, 30A AC, 1/2 ιντσών Hub, Dead-End Hub

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA4VME Μοντέλο: EDS11MC2Σταυρός: 13F808

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€904.22 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης με βαθμολογία κινητήρα
Ενισχυτές AC30 Amp, 250 VAC/VDC. 20 Amp, 600VAC
Βάθος5.31 "
Ύψος7.03 "
HP @ 120V1
HP @ 240V2
Μέγεθος κόμβου1/2
Στυλ HubΑδιέξοδο
Μέγ. Τάση600 VAC
Τύπος NEMA3, 7CD, 9EFG
Απαιτείται αριθμός θερμικών μονάδων1
Αριθμός συμμοριών1
Αριθμός Πολωνών2
Τύπος εκκίνησηςΧειροκίνητο
ΧαρακτηριστικάΕργοστασιακά σφραγισμένο
Πλάτος3.72 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.5
Ύψος πλοίου (cm)12.19
Μήκος πλοίου (cm)19.3
Πλάτος πλοίου (cm)14.48
Κωδικός ΕΣ8536509065
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • HP @ 480V (3)
    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Cast In Hubs

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑπαιτείται αριθμός θερμικών μονάδωνΕνισχυτές ACΒάθοςΑριθμός ΠολωνώνΎψοςHP @ 120VHP @ 240VΜέγεθος κόμβουΤιμή
APPLETON ELECTRIC EDS11MC3 Διακόπτης κινητήρα, 3 Poles, 30A AC, 1/2 Inch Hub, Dead-End Hub | AA4VMF 13F809 EDS11MC3330 Amp, 600 VAC5.31 "37.03 "37.51/2€1,271.13
APPLETON ELECTRIC EDS21MC2 Διακόπτης κινητήρα, 2 πόλοι, 30A AC, 3/4 ιντσών Hub, Dead-End Hub | AA4VMQ 13F820 EDS21MC2130 Amp, 250 VAC/VDC. 20 Amp, 600VAC5.31 "27.03 "123/4€917.18
APPLETON ELECTRIC EDS21MC3 Διακόπτης κινητήρα, 3 πόλοι, 30A AC, 3/4 ιντσών Hub, Dead-End Hub | AA4VMR 13F821 EDS21MC3330 Amp, 600 VAC5.31 "37.03 "37.53/4€1,613.57
APPLETON ELECTRIC EDS31MC2 Διακόπτης κινητήρα, 2 πόλοι, 30A AC, 1 ίντσα Hub, Dead-End Hub | AA4VNB 13F838 EDS31MC2130 Amp, 250 VAC/VDC. 20 Amp, 600VAC5.31 "27.03 "121€1,038.66
APPLETON ELECTRIC EDS31MC3 Διακόπτης κινητήρα, 3 πόλοι, 30A AC, 1 ίντσα Hub, Dead-End Hub | AA4VNC 13F839 EDS31MC3330 Amp, 600 VAC5.31 "37.03 "37.51€1,398.56
APPLETON ELECTRIC EDSC11MC2 Διακόπτης κινητήρα, 2 πόλοι, 30A AC, 1/2 ίντσα Hub, Feed-Thru Hub | AA4VNM 13F856 EDSC11MC2130 Amp, 250 VAC/VDC. 20 Amp, 600VAC5.31 "27.03 "121/2€1,056.54
APPLETON ELECTRIC EDSC11MC3 Διακόπτης κινητήρα, 3 πόλοι, 30A AC, 1/2 ίντσα Hub, Feed-Thru Hub | AA4VNN 13F857 EDSC11MC3330 Amp, 600 VAC5.31 "37.03 "37.51/2€1,510.10

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPLETON ELECTRIC Διακόπτης κινητήρα EDS11MC2, 2 πόλοι, 30A AC, 1/2 ιντσών Hub, Dead-End Hub
€904.22 /μονάδα